受動部品 :「周波数発振器」の検索結果
仕様●電源スイッチの種類 : オフライン●オン抵抗 : 4.75Ω●最大動作電流 : 4.08A●パワーレーティング : 86W●保護機能 : 過熱●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : eSIPC●ピン数 : 7●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 10.24×8.25×2.06mm●シリーズ : TOP256●TOPSwitch-HX、Power Integrations. TOPSwitch-HXは、700 V電源MOSFET、高電圧切り替え電流ソース、PWM制御、発振器、サーマルシャットダウン回路、障害保護やその他の制御回路をモノリシックデバイスに統合しています。. 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力 ラッチ出力過電圧保護 ライン電圧下降(UV)ロックアウト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。