絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,152)
  • Panasonic(パナソニック)(3,814)
  • VISHAY(2,743)
  • YAGEO(2,009)
  • KEMET(1,220)
  • RS PRO(1,135)
  • BOURNS(973)
  • onsemi(899)
  • ARCOL(OHMITE)(806)
  • WURTH ELEKTRONIK(680)
  • KOA(618)
  • KYOCERA AVX(465)
  • KINGBRIGHT(459)
  • BROADCOM(433)
  • EPCOS(410)
  • MICROCHIP(378)
  • MURATA(村田製作所)(366)
  • HARWIN(352)
  • ABRACON(344)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom 定電流 LEDドライバ RECOMRecom 定電流 LEDドライバRECOM(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 39.2W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 39.2WRECOM
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 2 → 56V dc●最大出力パワー: 39.2W●出力電流: 700mA●調光: あり●入力電圧: 9→ 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 700mA●出力数: 1V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 350mA, 12.25W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 350mA, 12.25WRECOM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 24.5W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 24.5WRECOM
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom LEDドライバ IC RECOMRecom LEDドライバ ICRECOM
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:16W RECOMRecom DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:16WRECOM
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧 : 3.3V dc●出力電流 : 6 → 500mA●入力電圧 : 6.5 → 32V dc●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●パッケージ : SIP 3●定格電力 : 16W●効率 : 88%●リップルノイズ : 75mV Pk-Pk●最高温度 : +85℃●シリーズ : R-78W-0.5●ラインレギュレーション : ±0.4%●幅 : 8.5mm●Recom R-78W-0.5シリーズシングル出力DC/DCコンバータ. Recom R-78W-0.5シリーズのDC-DCコンバータはコンパクトで、低プロファイルSMDスイッチングレギュレータです。 R-78W-0.5シリーズには、最高96 %の効率を発揮できます。つまり、これらのDC-DCコンバータには、ヒートシンクやファンは不要です。 このスイッチングレギュレータは、ディレーティングなしで-40 ℃と85 ℃の間で確実に動作できます。 これらのDC-DCコンバータは、スペースが限られた状況に最適な省スペースソリューションです。. 最大96 %の効率、ヒートシンクの必要なし 内蔵のダイオード保護回路 低プロファイル ワイド入力範囲 短絡保護、 RoHS互換RoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 300mA, 10.5W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 300mA, 10.5WRECOM
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 1.2A, 67.2W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 1.2A, 67.2WRECOM
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧: 2 → 56V●最大出力パワー: 67.2W●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 9 → 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-48V dc●電力消失: 1.4WRoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 500mA, 28W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 500mA, 28WRECOM
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 8 → 40V dc●最大出力パワー: 28W●出力電流: 500mA●調光: あり●入力電圧: 8→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 1.6 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 500mA●シリーズ: RBD-12V dc●構成: 密閉型●電力消失: 2.33W●EN-60950-1及びUL-60950-1適合. MTBF: MIL-HDBK217F (25 ℃の時) 記載温度範囲は、ディレーティングなしの値. Recom LIGHTLINE、3 → 20 W、定電流、ステップアップステップダウンLEDドライバ - RBD-12シリーズ. LIGHTLINE RBD-12シリーズ3-20 W定電流ステップアップステップダウンLEDドライバです。 このRBD-12シリーズの基板取り付け定電流LEDドライバは、デジタルPWM及びアナログ式の調光と参照電圧出力を特長としています。 この定電流LEDドライバの代表的用途には、太陽電池による照明、交通信号照明、輸送照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 高効率: 90 % 短絡保護及び過熱シャットダウン 電圧出力: 8 → 40 VdcRoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 1.2A, 37.2W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 1.2A, 37.2WRECOM
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 37.2W●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●出力: 31Vdc@1.2A●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●電力消失: 800mWRoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 1A, 31W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 1A, 31WRECOM
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
仕様●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 31W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 1.2A RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 1.2ARECOM
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様●出力電圧: 3 → 31V●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 500mA, 17.5W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 500mA, 17.5WRECOM
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 350mA, 19.6W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 350mA, 19.6WRECOM
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様●最大出力パワー: 19.6W●出力電流: 350mA●調光: あり●入力電圧: 9 → 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 350mA●シリーズ: RCD-48V dc●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 1A, 32W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 1A, 32WRECOM
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 32W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 4.5→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24-PLV dc●構成: オープンフレーム●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC 700mA 1 → 10 V dc、PWM 調光 6-Pin PCB RECOMLEDドライバ IC 700mA 1 → 10 V dc、PWM 調光 6-Pin PCBRECOM
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25℃)による値です。定電流LEDドライバ、RCD-24シリーズ - 基板非絶縁 最大10個の2 W LEDを駆動 定電流ソース 出力電流精度±2 %、出力電流安定性±1 % 最大効率96 % ワイド入力電圧範囲 PWMデジタル / アナログ電圧調光 リモートオン / オフ制御ピン 0~4 Vdcアナログ調光 短絡保護
仕様●出力電流:700mA●入力電圧:4.5 → 36 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1 → 10 V dc、PWM●パッケージタイプ:PCB●ピン数:6●出力電圧 Max:35V●出力電圧 Min:2V●定格電流:0 → 700mAアズワン品番65-7246-44

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品