3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RV1S9260A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側に AlGaAs LED と、出力にフォトダイオードを備えた集積回路で構成されています。この製品は、ノイズ耐性の高い CMR : 50 kV/ μ s 以上、ロジックインターフェース回路で Tota:125 ℃ までの高温動作で、3.3 V / 5 V 電源で低電流動作が可能です。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3296 アズワン品番65-7257-53
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3295 アズワン品番65-7258-05
1セット(20個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3293 アズワン品番65-7252-44
1セット(20個)
9,498 税込10,448
欠品中

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります