ローム SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX33R0ROHM
ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56YY3FROHM
ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-211UTT86ROHM
ローム LED, 赤, 表面実装, SML-D12U8WT86ROHM
ローム Sensor SHIELD-EVK-001ROHM
ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2000ROHM
ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2000ROHM
ローム SMDレジスタ, 0Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPJ000ROHM
ローム SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1201ROHM
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MG3FROHM
ROHM LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-E12M8WT86ROHM
レーザダイオード 3ピン 赤ROHM
ROHM 可視光LED SMLD12 シリーズLED色ROHM
ROHM 可視光LED 赤 650 nm, SLR-343 SLR-343x シリーズ (3.8 Dia.x 5.4mm)ROHM
ローム 7セグメント, 文字高 14.6mm, 単桁 LED LED LAP-601L, 赤ROHM
ローム 950nm, DIP (5 Dia. x 8.7mm)ROHM
ローム 950nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3.8 (Dia.) x 6.2mm)ROHM
ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220NFM シリコンジャンクション 2.8VROHM
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BA05CC0TROHM
ローム 面実装抵抗, 430mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR430ROHM
ローム ホール効果センサ評価ボード BD7411G BD7411G-EVK-001ROHM
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2ROHM
ローム 汎用 整流ダイオード, 200mA, 400V 表面実装, 2-Pin TUMD2SM 1.1VROHM
ローム 周辺光センサ, 6-Pin WSOFROHM
ローム 汎用 整流ダイオード, 500mA, 100V 表面実装, 2-Pin TUMD2M シリコンジャンクション 980mVROHM
ローム 汎用 整流ダイオード, 8A, 400V 表面実装, 5-Pin TSMD5.ROHM
ローム AC/DCコンバータ, 7-Pin SOP-J7SROHM
ローム 光センサ, 近接センサ評価ボード RPR-0521RS RPR-0521RS-EVK-001ROHM
ローム LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343MC3FROHM
ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86ROHM
ローム LED, 白, 表面実装, 1608, SMLD12WBN1W1ROHM
ローム LED, 緑, 表面実装, 3412, SML-812MTT86ROHM
ローム LED, 黄, 表面実装, 1608, SML-D12Y8WT86ROHM
ローム LED, オレンジ, 表面実装, 2012, SML-211DTT86ROHM
ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86ROHM
ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12U8TT86ROHM
ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86ROHM
ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86ROHM