受動部品 :「3a」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIEMENSソフトスタータ Siemens
エコ商品
仕様モータスタータのタイプ:ソフトスタート シリーズ3RW3 許容電流(A)32 相数3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Siemens Sirius シリ-ズ 3RW3 シリ-ズソフトスタ-タは、定格電圧 110 ~ 230 V ac 及び定格電流 32 A です。本質的デバイス保護、モ-タ過負荷保護、サ-ミスタモ-タ保護の評価など、様-な機能を実行します。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -25 → +60 ° C 許容入力15 kW 定格電圧(kV)400 ac IP等級IP00
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります