4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●出力電流 : 100mA●入力電圧 : 3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧 : ac●用途 : LED照明●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 24●出力電圧 Max : 20V●定格電流 : 5 → 100mA●LEDアレイドライバ、STMicroelectronics. このLEDアレイドライバは、定電流制御と、高輝度LEDの駆動に必要なすべての機能を搭載しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●出力電流 : 100mA●入力電圧 : 3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧 : ac●用途 : LED照明●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 24●出力電圧 Max : 20V●定格電流 : 5 → 100mA●LEDアレイドライバ、STMicroelectronics. このLEDアレイドライバは、定電流制御と、高輝度LEDの駆動に必要なすべての機能を搭載しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 24●供給電圧 : 3 → 5.5 V●最大供給電流 : (On) 10 mA, (Off) 6mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●長さ : 7.9mm●LEDアレイドライバ、STMicroelectronics. このLEDアレイドライバは、定電流制御と、高輝度LEDの駆動に必要なすべての機能を搭載しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
599,800 税込659,780
7日以内出荷

仕様●パッケージタイプ : SOIC●ディスプレイタイプ : LED●最大クロック周波数 : 30MHz●供給電圧 : 5 V、9 V、12 V、15 V、18 V、24 V●セグメント数 : 16●最大供給電流 : 11.7mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 7.6mm●高さ : 2.45mm●長さ : 15.6mm●LEDアレイドライバ、STMicroelectronics. このLEDアレイドライバは、定電流制御と、高輝度LEDの駆動に必要なすべての機能を搭載しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
569 税込626
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング