受動部品 :「M6 1.25」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroM95256-WMN6TP
エコ商品
仕様(ランダムアクセス時間)60ns 寸法(mm)4.9×3.9×1.25 タイプ【パッケージ】SOIC 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5 構成32Kx8ビット インターフェースシリアル-SPI メモリー256kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8 ワード数32k 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
629 税込692
5日以内出荷

STMicroM24512-RMN6P
エコ商品
仕様(ランダムアクセス時間)500ns 寸法(mm)4.9×3.9×1.25 タイプ【パッケージ】SOIC 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】1.8→5.5 構成64Kx8ビット インターフェースシリアル-I2C メモリー512kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】1.8V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8 ワード数64k 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(2個)
299 税込329
5日以内出荷

STMicroM24C02-WMN6TP
エコ商品
仕様(ランダムアクセス時間)900ns 寸法(mm)4.9×3.9×1.25 タイプ【パッケージ】SOIC 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5 構成256x8ビット インターフェースシリアル-I2C メモリー2kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8 ワード数256 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
619 税込681
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります