仕様●メモリサイズ: 1Mbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SO●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 128 K x 8 ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 5×4×1.5mm●データ保持: 200年●M24M01 は、 128 K x 8 ビットに整理された 1 Mbit I2C 互換 EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブルメモリ)です。 M24M01-R は、 1.8 ~5.5 V の供給電圧で動作でき、 M24M01-DF は、 -40~5.5 V の周囲温度範囲で -40~+85℃ の電源電圧で動作しますすべての I2C バスモードに対応: 1 MHz 400 kHz 100 kHz メモリアレイ: 1 M ビット( 128 KB )の EEPROM ページサイズ: 256バイト 書き込みロック可能な追加ページ( M24M01-D オーダーコード) シングル供給電圧及び高速: 1.7 → 5.5 V で 1 MHz のクロック 書き込み: バイト書き込み時間: 5 ms 以内 ページの書き込み時間は 5 ms 以内 動作温度範囲: 40 → +85℃ です ランダム及びシーケンシャル読み取りモード メモリアレイ全体の書き込み保護 ESD / ラッチアップ保護を強化 400万回を超える書き込みサイクル 200 年を超えるデータ保持
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。