受動部品 :「stm32」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
分類 = 開発キット。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4F。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F334C8T6。プロセッサ種類 = MCU。STM32F334R8マイクロコントローラ用のディスカバリキット. 32F3348DISCOVERYディスカバリキットを使用すると、STM32F334マイクロコントローラのデジタルパワー機能を評価できます。 手早く始めるのに必要なすべてが揃っており、アプリケーションの開発を大いに助けます。 ST-LINK / V2-1内蔵デバッグツールインターフェイス、バックコンバータを使用した高輝度LED調光、バック / ブーストコンバータ、LED、プッシュボタンなどを備えています。. STM32F334C8T6マイクロコントローラは、LQFP48パッケージに64 KBのフラッシュメモリ、12 KBのRAMを搭載しています。 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ / プログラマ、選択モードスイッチ及びSWDコネクタ付き ARM mbed対応(mbed.org) 仮想通信ポート、マスストレージ、デバッグポートのインターフェイスにUSBで対応 USBバス給電又は外部5 V給電 高輝度LEDをバックコンバータで調光 バック / ブーストコンバータ 6個のLED: 電源オン、USB通信、4個の色違いのユーザーLED USER及びRESETプッシュボタン LQFP48入力 / 出力用拡張接続ヘッダ さまざまなサンプルを含む充実した無料ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
分類 = 開発キット。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M0。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F072RBT6。プロセッサ種類 = MCU。STM32F072ディスカバリキット デモンストレーションの使用にあたっては、www.st.com/stm32f0-discoveryからダウンロードできるソースコードと関連ドキュメントを参照してください。. STM32F072RBマイクロコントローラ用の開発キット. STM 32F072B-DISCO キットは、32ビットARM Cortex-M0コアSTM32F072RBデバイスを備え、デモ用ファームウェア(STSW-STM32139)が付属しています。使いやすいディスカバリキットを使用すれば、32ビットSTM32F0シリーズマイクロコントローラを評価し、アプリケーションの設計を開始できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-64。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0+。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32L073RZT6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-L073RZ Nucleo-64開発ボード. このSTM32 Nucleo-64ボードは、超低電力STM32L073RZT6マイクロコントローラを搭載したプロトタイプを製作するための廉価で柔軟性の高い手段を提供します。Arduino Shieldコネクタを使用するとより多くの周辺機器にアクセスでき、ST morphoヘッダと組み合わせると各種シールドで機能を拡張できます。内蔵のST-LINK/V2-1デバッガ プログラマは、STM32総合ソフトウェアHALライブラリ及びソフトウェアサンプルが付属しているほか、ARM mbedオンラインリソースに直接アクセスすることもできます。IAR、Keil、GCCベース、ARM mbedなど、幅広い統合開発環境(IDE)でサポートされています。. STM32L073RZT6 32 MHz Cortex-M0+コアマイクロコントローラ(192 KB ECCフラッシュメモリ、20 KB RAM、6 KB ECC EEPROMを搭載) リアルタイムクロック シリアル通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、USB タッチキー、リニア、ロータリタッチセンサをサポートしている24個の静電容量式検出チャンネル 最大4 52セグメント又は8 48セグメントに対応するLCDドライバ CRC計算ユニット 96ビットのユニークID 真の乱数ジェネレータとファイアウォール保護 Arduino Uno v3接続をサポート すべてのGPIOにアクセスするためのST morpho拡張ピン オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ(SWDコネクタ付) 柔軟性の高いボード電源 LED 3: USB通信、電源 ユーザー リセット ユーザープッシュボタン ARM mbed(TM)対応(参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-32。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32F042K6T6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-F042K6 Nucleo-32開発ボード. STM32 Nucleo-32ボードを使用すると、柔軟性の高い方法で新しい概念を試したり、プロトタイプアプリケーションを構築したりすることができます。 32ピンパッケージのSTM32マイクロコントローラでは、性能、消費電力、及び機能をさまざまに組み合わせることができます。 Arduino Nanoの接続機能により、専用シールドを各種取り揃えたSTM32 Nucleoオープン開発プラットフォームの機能を簡単に拡張することができます。 STM32 Nucleo-32ボードには、ST-LINK/V2-1デバッガ プログラマが組み込まれているので、別売りのプローブは不要です。STM32 Nucleo-32ボードには、STM32総合ソフトウェアHALライブラリとともに、さまざまなソフトウェアサンプルのパッケージが付属しています。. Arduino Nano接続機能 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ USB再エニュメレーション機能: USBで3種類のインターフェイス(仮想Comポート、大容量記憶装置、デバッグポート)をサポート USB VBUS又は外部電源からのボード電源 LED 3灯(USB通信、電源、ユーザーアプリケーション用) リセットプッシュボタン mbed-enabled (mbed.org) IAR、KeilR、GCCベースのIDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)でサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
分類 開発キット。テクノロジー MCU。プロセッサ品番 STM32F103ZET6。STM32 接続ライン MCU 用評価ボード. STM3210C-EVAL. STM3210C-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F107VCT マイクロコントローラ用の開発プラットフォーム一式です。このボードは、あらゆる周辺機器( USB-OTG FS 、イーサネット、モータ制御、 CAN microSD CardTM スマートカード、 USART 、オーディオ DAC MEMS EEPROM など)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. 電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボードの 種類の V 電源オプション フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック G バイト microSD カード以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 2 互換シリアルインターフェイス 64 Kbit EEPROM MEMS I/O エキスパンダです RS-232 チャンネル IrDAトランシーバ USB OTG フルスピード、 USB microAB 接続 IEEE-802.3-2002 準拠のイーサネットコネクタ CAN 2.0A B 準拠接続の チャンネル インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2インチ240 320ピクセルTFTカラーLCD、タッチスクリーン付き 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ. STM3210E-EVAL. STM3210E-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F103ZGT6 マイクロコントローラ用の完全な開発プラットフォームです。あらゆる周辺機器( LCD SPI フラッシュ、 USART IrDA USB オーディオ、 CAN バス、スマートカード、 MicroSD カード、 NOR フラッシュ、 NAND フラッシュ、 SRAM 、温度センサ、オーディオ DAC 、モータ制御)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. V 電源オプション:電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボード フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック 128 MB MicroSD Card 以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 64 又は 128 Mbit シリアルフラッシュ、 512 Kx16 SRAM 512 Mbit 又は Gbit NAND フラッシュ、及び 128 Mbit NOR フラッシュ 2 C/SMBus 互換シリアルインターフェイス温度センサ RS-232 チャンネルが つあり、 つのチャンネルで RTS/CTS ハンドシェイクをサポートします IrDAトランシーバ USB 2.0 フルスピード接続 CAN 2.0A B 準拠接続 インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2 インチ 240 320 TFT カラー LCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。