1/4W炭素皮膜抵抗 1.8Ω 茶灰金金 100本入TAKMAN5日以内出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:1.8Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±450ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.3±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:RD●備考:-アズワン品番68-2016-72
1/4W炭素皮膜抵抗 1.2Ω 茶赤金金 100本入TAKMAN5日以内出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:1.2Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±450ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.3±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:RD●備考:-アズワン品番68-2016-68
5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:510Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-53
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●抵抗値:4.7Ω●カラーコード:黄紫黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-55
1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25JシリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●抵抗値(Ω):1Ω●カラーコード:茶黒金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0341-85
5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-68
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:3W●抵抗値:300Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-45
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:9.1KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0437-11
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:100Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-63
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:43Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-91
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズTAKMAN当日出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-57
1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25JシリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●抵抗値(Ω):2Ω●カラーコード:赤黒金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0342-12
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:43Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-33
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN予約販売
仕様●定格電力:5W●抵抗値:0.2Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-23
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:430Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-90
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:3W●抵抗値:30Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-51
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:82Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-49
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:240Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-70
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:120Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-64
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●抵抗値:1.8Ω●カラーコード:茶灰黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-62
5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:1.5KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-26
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:220Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-37
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:430Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-32
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:12Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-65
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN当日出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:3.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-27
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN当日出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:0.1Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-53
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:3W●抵抗値:5.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-31
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:3.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-82
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3