抵抗 (1,520) 受動部品その他関連用品 (5,602) インダクタ(コイル) (1) 光エレクトロニクス製品 (16) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 抵抗 = 110Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃ 長さ(mm) 127 幅(mm) 75 高さ(mm) 10 質量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
91067-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170366-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
シリーズ Mini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2 ) 【最小】0.3 適合電線サイズ 【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス メス 併用可能製品 ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 10 表面処理(コンタクト) 錫AWG 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -20
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170363-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
シリーズ Mini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2 ) 【最小】0.1 適合電線サイズ 【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス オス 併用可能製品 ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 10 表面処理(コンタクト) 錫AWG 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -20
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 2.4kΩ LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 抵抗 = 2.4kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応 長さ(mm) 125 幅(mm) 75 高さ(mm) 15 質量(g) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
172159-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 3日以内出荷
770680-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
170366-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
170365-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 3日以内出荷
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 171639-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
シリーズ Mini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2 ) 【最小】0.5 適合電線サイズ 【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 オス・メス メス 併用可能製品 ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 10 表面処理(コンタクト) 錫AWG 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -20
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:6.35mm 1列 350778-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 27.43 幅(mm) 13.97 ピッチ(mm) 6.35 極数 2 シリーズ Universal MATE-N-LOK 材質(ハウジング) ナイロン 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 / シールドコネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
TE Connectivity 282403-1 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
全長(mm) 16.5 タイプ レセプタクル シリーズ Superseal 適合電線(mm2 ) 【最大】0.5 材質(コンタクト) リン青銅 適合電線サイズ 【最小】21AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 表面処理(コンタクト) 錫
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります 電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 69,278 ¥ 62,980 バスケットへ