49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数 = 8。行数 = 2。ピッチ = 1.27mm。タイプ = コネクタ。実装タイプ = スルーホール実装。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = はんだ。定格電流 = 1.5A。定格電圧 = 100 V。シリーズ = Micro-MaTch Industrial。コンタクト材質 = 青銅。シリーズ番号 = 7-215460。かん合面に対して平行なはんだレグをインデントし、保持力を高める Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムを採用しています。極性付きハウジング。 TE Connectivity ( TE ) Micro-MaTch コネクタファミリは、 1.27 mm のコンタクト間隔で、さまざまな電線対基板及び基板対基板相互接続が可能です。Micro-MaTch コンタクトは、フレッチング腐食を防止します。これは、スズめっき接続での従来の故障モードです。オスコンタクトとメスコンタクトの間の振動 / 熱膨張によって発生する相対的な動きは、メス部品の追加の位置決めスプリングによって吸収されます。接触点のずれを防止すると、気密性の高い接続が実現され、 Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムのフレッチング腐食を防止できます。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、 28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
1セット(250個)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7133-35
1セット(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7133-64
1セット(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7136-45
1セット(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:6.8MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7040-87
1セット(10個)
2,298 税込2,528
欠品中

人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7038-21
1セット(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7132-62
1セット(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:27Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6947-34
1セット(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7136-90
1セット(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:82Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7048-50
1セット(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7137-05
1セット(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7131-68
1セット(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6923-14
1セット(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:9.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7045-55
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:750kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7050-61
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4257 ( 11070M●許容差:±5%●定格電力:6W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3560●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7043-43
1セット(5個)
2,698 税込2,968
欠品中

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7047-08
1セット(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:24kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6925-84
1セット(10個)
919 税込1,011
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7049-15
1セット(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:7.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6927-22
1セット(10個)
929 税込1,022
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:7.5MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7045-18
1セット(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:6.8MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6927-57
1セット(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:160Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7051-06
1セット(10個)
899 税込989
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:13kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6927-20
1セット(10個)
839 税込923
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:110kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6927-44
1セット(10個)
929 税込1,022
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.5MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7034-51
1セット(10個)
1,098 税込1,208
取扱い終了

TEConnectivityでは、人気の高い3522シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で7インチリール単位で提供され、リールあたり2000個のリールが付いています。2010サイズパッケージの2W@70℃自動配置に最適ですディストリビューションから入手可能Terminalfinishマットsnedovernibarrierニャバリア
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4257 ( 11070M●許容差:±5%●定格電力:6W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3560●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6922-73
1セット(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TEConnectivityでは、人気の高い3522シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で7インチリール単位で提供され、リールあたり2000個のリールが付いています。2010サイズパッケージの2W@70℃自動配置に最適ですディストリビューションから入手可能Terminalfinishマットsnedovernibarrierニャバリア
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4257 ( 11070M●許容差:±5%●定格電力:6W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3560●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6923-13
1セット(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

TEConnectivityでは、人気の高い3522シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で7インチリール単位で提供され、リールあたり2000個のリールが付いています。2010サイズパッケージの2W@70℃自動配置に最適ですディストリビューションから入手可能Terminalfinishマットsnedovernibarrierニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7045-33
1セット(10個)
939 税込1,033
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:82Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7044-83
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6923-18
1セット(10個)
839 税込923
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:62Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6923-17
1セット(10個)
859 税込945
欠品中

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7033-88
1セット(10個)
849 税込934
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:510Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6947-31
1セット(10個)
529 税込582
6日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7035-98
1セット(10個)
1,098 税込1,208
欠品中

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:430Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6921-98
1セット(10個)
859 税込945
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6925-26
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:39Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7050-37
1セット(10個)
829 税込912
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7038-91
1セット(10個)
909 税込1,000
7日以内出荷

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7049-19
1セット(10個)
1,398 税込1,538
欠品中

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります