101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))巻線インダクタ 面実装 470 nH 220mA 2.29 x 1.73 x 1.52mm 1セット 2000個入
0805 - 3650シリーズ。0805型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:220mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2.29mm●奥行き:1.73mm●高さ:1.52mm●寸法:2.29 x 1.73 x 1.52mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.7Ω●シリーズ:3650●最大自己共振周波数:375MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7030-46
1セット(2000個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMBコネクタ, 1-1337481-0
RoHS
サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 接続方向ライトアングル
1袋(50個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 1-1337451-0
RoHS
シリーズGreenpar インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
829 税込912
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMBコネクタ, 1-1337481-0
RoHS
サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ライトアングル
1個
799 税込879
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RFIフィルタ 10A フランジマウント Single Stage
RoHS
シリーズCorcom B 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン 実装タイプフランジマウント 動作周波数(Hz)50/60 最大定格電圧(V)250 ac
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 1-1337452-0
シリーズBNC インピーダンス50Ω 極性ノーマル℃ 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
879 税込967
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECインレット フランジマウント 10A 250 V ac, 10CFE1
RoHS
シリーズCorcom C 定格電圧250 V ac 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~40 結線方法ファストン 実装タイプフランジマウント 動作周波数(Hz)50/60
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 250 V ac, 10CFS1
RoHS
シリーズCorcom C 定格電圧250 V ac 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~40 結線方法ファストン 実装タイプスナップイン 動作周波数(Hz)50/60
1箱(36個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMBコネクタ, 414026-2
RoHS
インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ 表面実装 OSMTコネクタ, 1055687-1
RoHS
インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)銅合金 動作周波数(GHz)0 to 6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
619 税込681
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RFIフィルタ 単相 10A フランジマウント Two Stage
RoHS
シリーズCorcom EMC 定格電流(A)10 相数1 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン 実装タイプフランジマウント 動作周波数(Hz)50/60 最大定格電圧(V)250 ac
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, 221551-3
RoHS
長さ(mm)32.54 インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)4 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプBNCジャック対BNCジャック アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5414460-1
RoHS
インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 MCXコネクタ, 1060984-1
RoHS
インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 to 6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 同軸タイプMCXコネクタ 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 MCXコネクタ, 1060985-1
RoHS
インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 to 6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
709 税込780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMA 同軸コネクタ TE Connectivity, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき
RoHS
サイズスタンダード 取付方式スルーホール 端子種別はんだ 最高使用温度(℃)165 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 → 18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプ同軸 ボディ向きストレート ジェンダーメス ボディめっき
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227161-7
RoHS
インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル
1個
799 税込879
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227161-6
RoHS
インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル
1個
699 税込769
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント FMEコネクタ, 1-1337551-0
RoHS
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174/U, RG188 A/U, RG316/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 2 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
549 税込604
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, 1-1337469-0
RoHS
サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 11 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 同軸タイプTNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227677-1
RoHS
インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227661-1
RoHS
インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
759 税込835
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RFIフィルタ 単相 6A フランジマウント Two Stage
RoHS
長さ(mm)97.8 寸法(mm)97.8×52.6×29.5 奥行(mm)29.5 シリーズCorcom EMC 定格電流(A)6 相数1 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン 実装タイプフランジマウント 動作周波数(Hz)50/60 最大定格電圧(V)250 ac
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1050525-1
RoHS
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG402 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 to 18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 同軸タイプSMAコネクタ 表面処理(コンタクト)銅の上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, 5414363-4
RoHS
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174, RG188, RG316 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント 同軸タイプSMBコネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ライトアングル
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5413879-1
RoHS
インピーダンス50Ω 極性ノーマル 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5222132-1
RoHS
インピーダンス75Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタ, 1-1337478-0
RoHS
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着, はんだ オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ライトアングル
1個
1,498 税込1,648
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, 413985-3
RoHS
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174, RG188, RG316 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント 同軸タイプSMBコネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)165 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5415025-1
RoHS
インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ, 1-1337446-0
RoHS
シリーズGreenpar インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ バルクヘッドあり 実装タイプフランジマウント 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ 2極 スナップイン 10A 120 V ac、250 V ac, 5-6609107-3
RoHS
幅(mm)31.5 高さ(mm)58.67 スイッチ2極 定格電圧120 V ac、250 V ac 定格電流(A)10 深さ(mm)55.63 ヒューズ2個 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スペード オス・メスオス 実装タイプスナップイン 動作周波数(Hz)50/60 ヒューズ(mm)5×20 コネクタタイプ【IEC】C14
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1337429-0
RoHS
インピーダンス75Ω 適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
739 税込813
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 1-1337445-0
RoHS
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
769 税込846
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント
RoHS
仕様最大定格電流 = 6A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom H 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 57.2mm 奥行き = 16.7mm 高さ = 64.2mm 寸法 = 57.2 x 16.7 x 64.2mm 動作温度 Min = -10℃ 動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)305 幅(mm)305 質量(kg)2.65 高さ(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(56個)
96,980 税込106,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント FMEコネクタ, 1-1337552-0
RoHS
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG141 A/U, RG303/U, RG58 C/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 2 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
599 税込659
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 250 V ac, 10CFS1
RoHS
シリーズCorcom C 定格電圧250 V ac 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~40 結線方法ファストン 実装タイプスナップイン 動作周波数(Hz)50/60
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECインレット フランジマウント 20A 250 V ac, 20EEJ1
RoHS
シリーズCorcom EEJ 定格電圧250 V ac 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~40 結線方法ファストン 実装タイプフランジマウント 動作周波数(Hz)50/60
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECインレット フランジマウント 3A 250 V ac, PE0S0SS30
RoHS
シリーズCorcom P 定格電圧250 V ac 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~40 結線方法ファストン 実装タイプフランジマウント 動作周波数(Hz)50/60
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります