TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 38極 0.64mm 2列 5767005-8
エコ商品
シリーズ MICTOR。ピッチ 0.64mm。極数 38。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ 表面実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 銅合金。定格電流 1.0A。定格電圧 30.0 V。TE ConnectivityハイスピードMICTORスタッキングコネクタ. 高速データスイッチング用途向けの、高密度設計が採用されたMICTOR (Matched Impedance Connector)高速スタッキングコネクタで、10 Gbit/s以上の卓越した性能を備えています。MICTORは、基板プラグとレセプタクルコネクタで構成された2ピースモジュラシステムです。MICTORコネクタにはマイクロストリップ設計が採用されていて、各コネクタは、高速動作を実現する中央のアース面によって分割された2列の信号コンタクトで構成されています。1リニアインチあたり76本の信号ピンの高密度設計が採用されています。コネクタサイズは、38 266信号ライン(38ポジション刻み)のものを用意しています。MICTORコネクタには、38ポジションごとに独立したグラウンドバスがあり、任意の組み合わせで電源又はアースに割り当てることができます。これらのMICTORコネクタには、優れた電気的信頼性を提供する冗長接点であるデュアルビームコンタクト設計が採用されています。これらのハイスピードMICTORコネクタのハウジングには、誤かん合を防ぐ極性が付いています。基板保持機能により、基板に確実に接続することができます。基板対基板用途向けにさまざまなかん合高さのコネクタを用意していて、ライトアングル、同一平面、ケーブル対基板用途でも使用できます。
. 特長と利点. 10 Gbit/s以上の卓越した性能 マイクロストリップ設計 1リニアインチあたり76本の信号ピンの高密度設計 38 266 信号ライン(38ポジション刻み) 優れた電気的信頼性を実現する冗長接点 基板対基板用途向けにさまざまなかん合高さのものを用意 誤かん合を防止する極性化 基板保持機能 自動アセンブリ工程に最適. 用途.
これらのハイスピードMICTORコネクタは、さまざまなシングルエンド及び差動ペア用途向けの高速コネクタです。用途には、高速通信エンタープライズスイッチング機器、ミッドレンジサーバー、ストレージエリアネットワーク、高速カスタムプラットフォームがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 62極, メス, ケーブルマウント, 1658684-1
エコ商品
長さ(mm)69.31
幅(mm)12.54
極数62
シリーズAmplimite HDP-22
定格電圧250.0 V
深さ(mm)17.9
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 204500-1
エコ商品
極数15
シリーズAmplimite 90インチ
サイズ(inch)【深さ】0.494インチ
材質(ハウジング)鋼
幅(inch)0.375
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)1.213
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号M24308 / 2-286F
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, メス, ケーブルマウント, 1658682-1
エコ商品
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.54
極数26
シリーズAmplimite HDP-22
定格電圧250.0 V
深さ(mm)17.9
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, オス, ケーブルマウント, 1757823-2
エコ商品
長さ(mm)39.52
幅(mm)12.93
極数26
シリーズAmplimite 90
深さ(mm)10.97
材質(ハウジング)亜鉛メッキ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号M24308 / 4-265Z
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, メス, ケーブルマウント, 5788816-1
エコ商品
長さ(mm)39.14
幅(mm)17.9
寸法(mm)39.14×17.9×12.55
極数26
定格電圧250.0 V
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, メス, ケーブルマウント, 1757824-2
エコ商品
長さ(mm)39.52
幅(mm)12.93
極数26
深さ(mm)11.15
材質(ハウジング)亜鉛メッキ鋼
材質(コンタクト)銅合金mm
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号M24308 / 2-287Z
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
接続方向ストレート
1箱(50個)
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 1658681-1
エコ商品
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.54
寸法(mm)30.81×12.54×17.9
極数15
定格電圧250.0 V
深さ(mm)17.9
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, 748364-1
エコ商品
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.54
極数15
シリーズAmplimite HDP-22
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.9
深さ(mm)17.44
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, オス, ケーブルマウント, 1658671-1
エコ商品
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.54
極数26
シリーズAmplimite HDP-22
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.9
深さ(mm)17.44
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
最大動作温度(℃)105
接続方向ストレート
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 50極, メス, スルーホール実装, 5749721-5
エコ商品
長さ(mm)52.45
幅(mm)10.31
ピッチ(mm)1.27
極数50
定格電圧500 → 0 V
定格電流(A)1
深さ(mm)8.92
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)リン青銅mm
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号5749721
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
接続方向ライトアングル
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。