539件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:820Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6934-22
1セット(250個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:6.8Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6933-62
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-29
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-56
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:82Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6933-58
1セット(250個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:5.6Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6931-36
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6933-49
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:39Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6931-93
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:330Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6930-77
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:18Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6934-11
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-13
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-11
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:68Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6931-64
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:560Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-27
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:180Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6936-40
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6930-78
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:8.2Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-79
1セット(250個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:680Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6934-94
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:56Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6934-91
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6931-24
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:390Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-45
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6931-84
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:27Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-35
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:270Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-34
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:15Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6930-61
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:150Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6931-29
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:12Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6931-68
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:30mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6945-92
1セット(10個)
629 税込692
6日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:20mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6946-07
1セット(10個)
589 税込648
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:75mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6946-14
1セット(10個)
969 税込1,066
欠品中

仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:30mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6945-74
1セット(4000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1.8kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6931-19
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6931-46
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1.2kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-28
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6948-10
1セット(10個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:50mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6947-95
1セット(10個)
989 税込1,088
欠品中

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6933-50
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:820Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7151-62
1セット(50個)
65,980 税込72,578
欠品中

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:560Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7154-83
1セット(50個)
68,980 税込75,878
欠品中

MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:3.3Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7145-11
1セット(35個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります