受動部品 :「施錠」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 20極 ストレート カードエッジコネクタ
RoHS
長さ(mm)32
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズStandard Edge II
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法あり
結線方法はんだ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 17極 ストレート カードエッジコネクタ
RoHS
幅(mm)9.35
ピッチ(mm)2.54
極数17
シリーズStandard Edge II
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法あり
結線方法はんだ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2.54mmピッチ 36極 2列 垂直 スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ カードエッジ
RoHS
ピッチ(mm)2.54
極数36
定格電圧400 V ac
定格電流(A)3
行数2
幅(inch)0.36
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法あり
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向垂直
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 0.8mmピッチ 52極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ
RoHS
ピッチ(mm)0.8
極数52
定格電圧1.5 V
材質(ハウジング)サーモプラスチック
カードカードエッジ
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法あり
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金, ニッケル
接続方向ライトアングル
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。