受動部品 :「絶縁端子」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長20.88mm
色赤
直径(Φmm)3.56
タイプ【スプライス】レセプタクル
シリーズPIDG
絶縁体ナイロン
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ0.3 → 1.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)錫
1袋(5個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
ワイヤ寸法AWG = 18 → 14AWG。ワイヤ寸法mm2 = 0.8 → 2mm2。製品タイプ = 圧着工具。併用可能製品 = MultimateタイプIII+コンタクト。使用 = ハンド。ラチェット = あり。シリーズ = CERTI-CRIMP II。TE Connectivity CERTI-CRIMP II ストレートアクション手動圧着工具. CERTI-CRIMP IIプレミアムグレードストレートアクション手動工具 (SAHT) は、幅広い端子及びコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。このストレートアクション手動圧着工具のダイは、直線上に閉じます。これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は高品質の素材を使用した高性能設計により、 均一で高品質な端子を生産し、電気的、機械的に最高性能を発揮します。プレミアムグレード手動圧着工具は、作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータを満たした高品質な結線が可能です。各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、これらの工具で圧着された端子とコンタクトは、該当するTECの適用規格(114-)の要件を全て満たします。CERTI-CRIMP II 圧着工具には、コンタクトロケータ、サポート、ワイヤストップが付いています。品番 ; 782-1122 782-1122 、 ; 366-1816 366-1816 は、小さな端子の位置決め精度を高めるフリップロケータを装備しています。 絶縁端子の圧着用CERTI-CRIMP II圧着工具は、4 ポジションの絶縁圧着高さが調整できます。CERTI-CRIMP II ストレートアクション手動圧着工具は、作業者の技術レベルや疲労度、工具損耗の影響を受けずに、ダイが確実に底付きするよう設計されています。この圧着ツールはCERTI-CRIMP ラチェットを備え、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされるように工場で設定されています。このラチェット機構により、圧着が完了するまで工具が開き、不完全な圧着を防止できます。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要求値を満たせるように設定できます。識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具のヘッドに記載されています。. 特長. 高品質素材を使用した高性能設計 特定の端子タイプ用の固定圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により、完全な圧着サイクルを実現 コンタクトロケータやワイヤストップ付 圧着高さが調整可能 人間工学に基づいて設計されたハンドルはハンドルの加圧をプリセット ハンドル部の色分けとワイヤサイズ表示により簡単に識別 修理可能 適切な使用方法なら50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMP II プレミアムグレードストレートアクション手動圧着工具はさまざまな端子とコンタクトの圧着に使用します。用途には、少量生産、試作品作業と修復、そのほか一貫した高品質な結線を必要とするあらゆる用途に使用できます。CERTI-CRIMP II プレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL / CSA用途にも適合します。
タイプ = レセプタクル。シリーズ = Ultra-Fast .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン66。全長 = 0.855インチ。TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。. 特長. 感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
タイプ = レセプタクル。シリーズ = PIDG FASTON .110mm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 2.79 x 0.79mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Max = 16AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン。全長 = 19.8mm。TE Connectivity PIDGファストン110レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁ファストン110クイックディスコネクトレセプタクル電線圧着端子は、2.79 x 0.79 mmのかん合インターフェイス部(品番 ; 719-6105 719-6105 、 ; 457-5283 457-5283 、 ; 680-5757 680-5757 2.79 x 0.51 mm、品番 ; 680-6059 680-6059 2.79 x 0.41 mm、品番 ; 680-3054 680-3054 2.79 x 0.30 mm)を備えています。 これらのPIDGファストン110クイックディスコネクトレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 さまざまなバレル長と径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.40 mm2 透明0.30 → 0.90 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
タイプ = タブ。シリーズ = Ultra-Fast .187mm2。適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2。タブ厚さ = 0.81mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。色 = 透明, 赤。コンタクト材質 = 銅合金。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン。シュラウド/アンシュラウド = シュラウドmm。TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastタブ圧着端子. むき出しになったリードが原因で発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型タブ圧着端子です。タブ端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着タブとレセプタクルコネクタはナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。ハウジングは半透明で、終端を目視点検できます。また、ワイヤサイズを容易に識別できるように色分けされています。これらのFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着タブ端子は26 AWG → 10 AWGのソリッドワイヤやヒューズ線、より線の終端に使用します。. 特長と利点. 感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色付きハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
タイプ = ピギーバック Terminal (。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2.1mm2。タブ厚さ = 0.8mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = 錫。全長 = 20.1mm。ダブルアクション手工具は22-14 AWGの圧着レセプタクルに対応 - 品番 ; 246-6705 246-6705 を参照. TE Connectivity FASTON 250シリーズピギーバック圧着端子. FASTON 250シリーズピギーバック圧着レセプタクルタブコンビネーション端子は、迅速かつ効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 このFASTON 250ピギーバックレセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補正するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTON 250ピギーバックレセプタクル圧着端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。 このFASTON 250シリーズクイックコネクトピギーバックレセプタクルタブコンビネーションの「F」タイプ圧着端子は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6000個)
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
タイプ = レセプタクル。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 鋼。表面処理:コンタクト = ニッケル。全長 = 19mm。TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
タイプ = レセプタクル。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 6mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 11AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = 錫。全長 = 21.4mm。TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
タイプ = レセプタクル。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2.27mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 真鍮。全長 = 19.2mm。TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
シリーズ = PLASTI-GRIP。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = PVC。外側リング直径 = 11.91mm。適合電線サイズmm2 Max = 1.65mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。スタッド径 = M8 (5/16)。色 = 赤。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.79mm。全長 = 27.69mm。TE Connectivity MILスペックPLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIP Milスペッククローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。また、絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 これらのPLASTI-GRIPリングタング圧着端子は、さまざまな軍事仕様に従って刻印を施されています。 仕様の詳細についてはデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
コイル電圧 = 24 V dc。極数 = 1。コンタクトの定格電流 = 500 A。シリーズ = LEV200。通常端子構成 = 1NO。取付方法 = パネル取り付け。接触器 KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械・自動車用のバッテリの安全な交換・バックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm ;sup> ;/sup> ハーメチックシールドによる本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧用途及び絶縁用途での使用が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗 = 22mΩ。定格電力 = 4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SBL。温度係数 = ±950ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。SBLシリーズ、アキシャル. TE Connectivity SBLシリーズのスルーホール抵抗器は、温度係数の低い低抵抗、無誘導型の抵抗器で、完全絶縁型のセラミックハウジングに収納されています。これらのスルーホール固定抵抗器は、電源安定化の用途に最適です。この固体金属素子は溶接された銅端子を備え、ケイ砂を充填したセラミックハウジングに密閉されています。. 特長. 固体金属素子 4 W / 5 Wのバージョン 低い温度係数 無誘導性. 用途. 電源の安定化 モータ制御の電流監視 過負荷センサと高周波 フィードバック制御ループ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様●動作特性 : モーメンタリ●イルミネーション : なし●パネルのカットアウト直径 : 6.35mm●実装タイプ : パネルマウント●接点構成 : DPDT●コンタクト定格電流 : 6 A @ 120 V ac●コンタクト材質 : 銅●銀めっき●メーカー型番 : MPA206R●アクチュエータボタンはスイッチには含まれていません。別途注文の必要があります。 モメンタリスイッチの場合●一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。. TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには●SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり●モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で●絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており●耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac●3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac●1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。