受動部品 :「LOCTITE」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 1極, Positive Lock .250 154719-1
エコ商品
極数1 シリーズPositive Lock .250 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
8,798 税込9,678
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173682-1
エコ商品
シリーズMULTILOCK 040 適合電線(mm2)【最小】0.3 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】23AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品MULTILOCK 040コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-30
1袋(50個)
939 税込1,033
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MULTILOCK 025シリーズ 圧着 1376109-1
エコ商品
シリーズMULTILOCK 025 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品MULTILOCK 025コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173681-1
エコ商品
シリーズMULTILOCK 040 適合電線(mm2)【最小】0.3 適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品MULTILOCK 040コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-30
1袋(50個)
849 税込934
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Multi-Interlock Mark IIシリーズ 圧着 172773-1
エコ商品
シリーズMulti-Interlock Mark II 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Multi-Interlock Mark IIコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ Locking Slide, 1718328-1
エコ商品
幅(mm)104.2 高さ(mm)15 タイプLocking Slide 深さ(mm)47.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173716-2
エコ商品
オス/メス メス。併用可能製品 MULTILOCK .040 .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング。シリーズ MULTILOCK 040。適合電線サイズmm2 Min 0.3mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 22AWG。適合電線サイズAWG Max 20AWG。最大接触抵抗 20mΩ。動作温度 Min -30℃。動作温度 Max +105℃。MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE Connectivityのこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メス型とオス型ソケットタイプの両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又はゴールドめっきコンタクトを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 :8 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗:最大 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 mΩ (初期) 全体抵抗: 最大10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.0mm 2列 3-794618-8
エコ商品
シリーズ Micro MATE-N-LOK。ピッチ 3.0mm。極数 8。行数 2。接続方向 ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 5.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity mm Micro MATE-N-LOCKヘッダ. mmピッチ、UL94V-0等級の黒色又は天然色ハウジングのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダです。ヘッダハウジングには、誤かん合防止用の極性と、ヘッダをかん合相手のケーブルコネクタのヘッダに固定するポジティブロックタブを備えています。スルーホールMicro MATE-N-LOKヘッダは、基板への確実な接続を実現するボードロック又ははんだテール保持機能を備えています。SMTバージョンは金属製の押さえクリップを備えています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダは、IRリフロー処理に対応していて、垂直及びライトアングル構成を用意しています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダには、かん合高4.7 mm未満の低プロファイルタイプもあります(品番2029104-x及び2029030-xを参照)。 . 特長と利点. 優れた信頼製及び性能 誤かん合防止用の極性 ケーブルコネクタへの確実な接続を実現するポジティブロックタブ 基板保持機能. 用途. これらの3 mm Micro MATE-N-LOKコネクタは、さまざまな用途で使用できるように設計されています。用途には、家電、照明、ファクトリオートメーション、データストレージ、及びセクリュティシステムがあります。低プロファイルバージョンは照明業界で使用するのに最適で、その他の用途で使用することもできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 1極, Positive Lock .250 154719-2
エコ商品
極数1 シリーズPositive Lock .250 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6000個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 175062-1
エコ商品
シリーズMULTILOCK 040 適合電線(mm2)【最小】0.3 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品MULTILOCK 040コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-30
1袋(1000個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173633-1
エコ商品
シリーズMULTILOCK 070 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品MULTILOCK 070コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1セット(4500個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173645-1
エコ商品
シリーズMULTILOCK 070 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品MULTILOCK 070コネクタハウジング
1セット(3000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 345206-1
エコ商品
シリーズMULTILOCK 070 適合電線(mm2)【最小】0.3 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品MULTILOCK .040 / .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極, Positive Lock 250 Mk I 926522-1
エコ商品
長さ(mm)18.15 極数2 シリーズPositive Lock 250 Mk I RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極, Positive Lock .250, ナチュラル 926526-1
エコ商品
材質ナイロン 長さ(mm)22.9 ナチュラル 種類プラグ 極数5 シリーズPositive Lock .250 RoHS指令(10物質対応)対応 タブ幅(mm)6.35
1袋(5個)
489 税込538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 1極, Positive Lock .250 Mk I 171809-1
エコ商品
長さ(mm)22.9 極数1 シリーズPositive Lock .250 Mk I RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040 IIIシリーズ 圧着 316836-1
エコ商品
シリーズMULTILOCK 040 III 適合電線(mm2)【最小】0.3 適合電線サイズ【最小】21AWG【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタ
1袋(50個)
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Power Triple Lockシリーズ 圧着 1971781-2
エコ商品
オス/メス = メス。併用可能製品 = Power Triple Lockコネクタハウジング。シリーズ = Power Triple Lock。結線方法 = 圧着。表面処理:コンタクト = 錫。コンタクト材質 = 銅合金AWG。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。TE Connectivity Power Triple Lockコンタクト. Power Triple Lockプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングに使用するタブ及びレセプタクルコンタクト製品です。 PTL (Power Triple Lock)プラグハウジングはレセプタクルコンタクトに対応し、PTLレセプタクルハウジングはタブコンタクトに対応します。 これらのPower Triple Lockコネクタコンタクトは、予備スズめっきを施した銅合金製で、各種のワイヤサイズに対応する製品が用意されています。 定格温度が高い150 ℃のバージョンも用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 1極, Positive Lock .250 Mk II, ナチュラル 2-172076-1
エコ商品
材質ナイロン 長さ(mm)22.9 ナチュラル 種類プラグ 極数1 シリーズPositive Lock .250 Mk II RoHS指令(10物質対応)対応 タブ幅(mm)6.35
1袋(50個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 1極, Positive Lock .187 Mk II, ナチュラル 172074-1
エコ商品
材質ナイロン 長さ(mm)22.9 ナチュラル 種類プラグ 極数1 シリーズPositive Lock .187 Mk II RoHS指令(10物質対応)対応 タブ幅(mm)6.35
1袋(50個)
599 税込659
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 1極, Positive Lock .250 Mk I, ナチュラル 171809-2
エコ商品
材質ナイロン 長さ(mm)22.9 ナチュラル 種類プラグ 極数1 シリーズPositive Lock .250 Mk I 適合電線サイズ10 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 タブ幅(mm)6.35
1袋(100個)
4,198 税込4,618
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 1-160759-1
エコ商品
シリーズPositive Lock .250 Mk I 適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】1.5 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(6000個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 圧着 1-160759-2
エコ商品
シリーズPositive Lock .250 Mk I 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最大】15AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング