12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)30.88 幅(mm)18.57 ピッチ(mm)2.76 極数9 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ライトアングル
1個
819 税込901
5日以内出荷

長さ(mm)30.88 幅(mm)18.56 ピッチ(mm)2.76 極数9 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ライトアングル
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

長さ(mm)30.89 幅(mm)18.61 ピッチ(mm)2.76 極数9 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ライトアングル
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

長さ(mm)30.88 幅(mm)18.57 ピッチ(mm)2.76 極数9 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1セット(40個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

長さ(mm)69.39 幅(mm)18.57 ピッチ(mm)2.76 極数37 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ライトアングル
1セット(40個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

長さ(mm)53.09 幅(mm)18.56 ピッチ(mm)2.77 極数25 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)18.56 ピッチ(mm)2.77 極数15 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ライトアングル
1セット(40個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)18.57 ピッチ(mm)2.76 極数15 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ライトアングル
1セット(40個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

長さ(mm)53.08 幅(mm)18.61 ピッチ(mm)2.76 極数25 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

長さ(mm)30.88 幅(mm)12.59 ピッチ(mm)2.76 極数9 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)18.61 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1セット(40個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

長さ(mm)53.09 幅(mm)18.61 ピッチ(mm)2.77 極数25 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1セット(40個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)18.56 ピッチ(mm)2.77 極数15 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ライトアングル
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります