受動部品 :「typec」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.8
適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Mシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.8
適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
オス/メス = オス。併用可能製品 = CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング。シリーズ = Type III+。適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。適合電線サイズAWG Max = 16AWG。シリーズ 1 コンタクト. TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。. 1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、 ; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、 工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.2
材質(コンタクト)真鍮AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
シリーズType III+
範囲Multimate
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品タイプIII+コネクタ
1袋(200個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
長さ(mm)21
タイプ【コンタクト】シグナル
取付方式ケーブルマウント
シリーズType III +
端子種別圧着
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき錫
併用可能製品Type III+シリーズコネクタ
ジェンダーメス
コンタクトサイズ(mm)16
ケーブルサイズ(AWG)18 → 15
1袋(50個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
全長(mm)1129.4
シリーズMultimate Type XII
使用工具抜き取り工具
先端長(mm)44.8
端子3.13mm
先端幅(mm)3.13
シリーズ番号1579008
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
シリーズType II
適合電線(mm2)【最小】0.2
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.2
適合電線サイズ【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品CPC, Gシリーズ, Mシリーズ及びMetrimateコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.2
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.8
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Mシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
¥969
税込¥1,066
欠品中
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.8
適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.8
適合電線サイズ【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
1セット(4000個)
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.1
材質(コンタクト)真鍮AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(5個)
¥639
税込¥703
5日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.75
材質(コンタクト)真鍮AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
表面処理(コンタクト)錫AWG
1セット(5000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.8
材質(コンタクト)真鍮AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.2
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.8【最大】1.4
適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.6
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.8
材質(コンタクト)真鍮AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.1
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.8
材質(コンタクト)真鍮AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
1セット(4000個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.2
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.8
適合電線サイズ【最小】18 AWG【最大】16 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品CPCコネクタハウジング
1個
¥239
税込¥263
欠品中
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.75
材質(コンタクト)真鍮AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
表面処理(コンタクト)金AWG
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.8
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.8
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング
1袋(50個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.8
適合電線サイズ【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
シリーズType III+
適合電線(mm2)【最小】0.8
適合電線サイズ【最小】18 AWG【最大】16 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品CPCコネクタハウジング
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。