受動部品 :「供給器」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様キャリアー周波数 = 38kHz最大トランスミッション距離 = 25m半値トランスミッション距離角度 = ±45 °ピーク感度波長 = 950nm出力電流 = 5mAコンポーネント = フォトディテクター,プリアンプピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 6 x 3.9 x 6.95mm高さ = 6.95mm長さ = 6mm最大供給電圧 = 5.5V最小供給電圧 = 2.5V幅 = 3.9mmTSSP4038シリーズ赤外線レシーバ. Vishay Semiconductor製のTSSP4038シリーズは、ライトバリアシステム用の赤外線レシーバモジュールのファミリです。 これらのコンパクトな赤外線レシーバは、センサ用途向けに設計されています。 TSSP4038デバイスは、側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 周辺光を適用しても、強い赤外線信号を適用しても、検出レベルに相違はありません。. TSSP4038赤外線レシーバモジュールの特長: 側方監視(SL)パッケージ スルーホール取り付け 低供給電流 1つのパッケージに収納された光検出器とプリアンプ EMIに対するシールド付き 赤外線フィルタで可視光を抑制 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。幅 = 5.6mm。Vishay TSOP22 / 24 / 44 / 48 シリーズ赤外線レシーバ. TSOP22. 、 TSOP48. 、 TSOP24TSOP44 を搭載しています。赤外線リモコンシステム用の小型 IR レシーバモジュールシリーズです。PIN ダイオードとプリアンプがリードフレームに組み立てられています。エポキシパッケージには赤外線が含まれています フィルタ。 復調された出力信号は、デコード用のマイクロプロセッサに直接接続できます。 TSOP24. 、 TSOP44.シリーズデバイスは、 Wi-Fi 及び CFL ソースからのスプリアスパルスをほぼすべて抑制するように最適化されています。連続的に送信されると、一部のデータ信号を抑制することができます。 TSOP22. 、 TSOP48シリーズデバイスは、主に古い AGC2 設計との互換性のために提供されます。新しい設計は TSOP24. 、 TSOP44 を好むべきである。新しい AGC4 を含むシリーズ。 これらのコンポーネントは、自動車の仕様に適合していません。. HF および RF ノイズに対する耐性の向上 低供給電流 1 つのパッケージに光検出器とプリアンプを収容 PCM 周波数用の内部フィルタ 供給電圧: 2.5 → 5.5 V 光学ノイズに対する耐性の向上 電源電圧リップルとノイズに非反応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 40kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。幅 = 5.6mm。Vishay TSOP22 / 24 / 44 / 48 シリーズ赤外線レシーバ. TSOP22. 、 TSOP48. 、 TSOP24TSOP44 を搭載しています。赤外線リモコンシステム用の小型 IR レシーバモジュールシリーズです。PIN ダイオードとプリアンプがリードフレームに組み立てられています。エポキシパッケージには赤外線が含まれています フィルタ。 復調された出力信号は、デコード用のマイクロプロセッサに直接接続できます。 TSOP24. 、 TSOP44.シリーズデバイスは、 Wi-Fi 及び CFL ソースからのスプリアスパルスをほぼすべて抑制するように最適化されています。連続的に送信されると、一部のデータ信号を抑制することができます。 TSOP22. 、 TSOP48シリーズデバイスは、主に古い AGC2 設計との互換性のために提供されます。新しい設計は TSOP24. 、 TSOP44 を好むべきである。新しい AGC4 を含むシリーズ。 これらのコンポーネントは、自動車の仕様に適合していません。. HF および RF ノイズに対する耐性の向上 低供給電流 1 つのパッケージに光検出器とプリアンプを収容 PCM 周波数用の内部フィルタ 供給電圧: 2.5 → 5.5 V 光学ノイズに対する耐性の向上 電源電圧リップルとノイズに非反応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります