受動部品 :「26 1.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IHLP2020CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。Vishay IHLP-2020CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:7.2A●パッケージ/ケース:2020●長さ:5.4mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7038-26
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5000 V ac。最大電流変換率 = 50%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = 4N26。オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Vishay1000μFのアルミ電解コンデンサは、低ESRレベルで非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命高リプル電流高温
仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7027-43
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
仕様●静電容量:15μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●リード長さ:5mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-6928-67
1袋(45個)
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
仕様●静電容量:15μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1.2mm
アズワン品番65-6928-68
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Vishay の UVC 発光ダイオードは、シリコンレンズを搭載したセラミックベースの低消費電力 UVC LED で、長寿命を実現しています。パッケージサイズは 3.45 mm x 3.45 mm x 1.38 mm で、放射出力は標準 2.5 mW @ 20 mA ( Wavelength Range 265 nm → 285 nm )です。DC 順方向電流:最大 30 mA リフローはんだ付け方式
仕様●ピン数:3●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Standard Power UV LED
アズワン品番65-7237-37
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。