SMDレジスタ 0.4Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.4Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-30
SMDレジスタ 0.4Ω 2010 5025M 2W 1セット 4000個入VISHAY¥439,800税込¥483,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:0.4Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7043-37
SMDレジスタ 0.4Ω 2512 6432M 3W 1セット 5個入VISHAY欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.4Ω●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-49
SMDレジスタ 0.4Ω 2512 6432M 3W 1セット 2000個入VISHAY¥299,800税込¥329,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:0.4Ω●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-80
Vishay SMDレジスタ, 40mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R0400FEAVISHAY翌々日出荷
抵抗 = 40mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSL動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)40m
金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.62kΩ ±1%VISHAY7日以内出荷
CMF(ミリタリーRN/RL)金属皮膜抵抗器金属皮膜抵抗器、アキシャル、ミリタリー、MIL-R-10509認定、精密、タイプRN、MIL-PRF-22684認定、タイプRL特長各種抵抗値を用意すべてのモデルがアキシャルタイプ特長低ノイズ(-40dB)温度係数調整済み難燃性コーティング該当するMIL-SPECSMIL-R-10509とMIL-PRF-22684:CMFモデルは、MIL-R-10509とMIL-PRF-22684の電気的、環境的、寸法的要件を満たしています。ノイズ:VishayDale金属皮膜抵抗器は非常に低いノイズレベルです。標準的な抵抗範囲の平均値は、10年の周波数にわたって0.10μV/Vであり、低抵抗値と中間抵抗値は通常0.05μV/V以下です。
仕様●抵抗:5.62kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN60●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6970-46
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLLR4400VISHAY¥139,800税込¥153,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 1.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズ色 = 赤mmVishay TLLG/R/Y440x、TLLG/Y540xシリーズLED. VishayのTLLG/R/Y440xシリーズ及びTLLG/Y540xシリーズは、着色拡散パッケージに収められた低電流LEDです。 低い消費電力で高輝度出力を提供します。. 標準3 mmパッケージ(TLLG/R/Y440x)、5 mmパッケージ(TLLG/Y540x) 低電流 低消費電力 視野角: 50 ° CMOS/MOS対応 輝度カテゴリ化済み 赤、黄、緑色
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHR4401VISHAY¥99,980税込¥109,978
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズ色 = 赤mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980