受動部品 :「UV LED」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay の UVC 発光ダイオードは、シリコンレンズを搭載したセラミックベースの低消費電力 UVC LED で、長寿命を実現しています。パッケージサイズは 3.45 mm x 3.45 mm x 1.38 mm で、放射出力は標準 2.5 mW @ 20 mA ( Wavelength Range 265 nm → 285 nm )です。DC 順方向電流:最大 30 mA リフローはんだ付け方式
仕様●ピン数:3●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Standard Power UV LED アズワン品番65-7237-37
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232●コード番号:188-1517 アズワン品番65-7247-07
1袋(25個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232 アズワン品番65-7248-06
1セット(1500個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

ThedomelensSMDLEDserieshasbeendesignedinasmalluntintedandclearmoldedpackagewithlensforsurfacemountingasgullwingorreversegullwingversion。TheVLD.1232.。seriesisusingrecentultrabrightInGaN/sapphirechiptechnologywithhighluminousflux.UtilizinglatestadvancedInGaNtechnologyPackagetype:surface-mountPackageform:gullwing,reversegullwingAPPLICATIONSTrafficsignalsandsignsInteriorandexteriorlightingSmokedetectors
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232 アズワン品番65-7247-09
1袋(25個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:16000 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:541 nm●シリーズ:VLDTG1232
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●UVの種類:UVC●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●コード番号:238-7031 アズワン品番65-7262-56
1袋(5個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

LED数 = 1。ピーク波長 = 410nm。放射束 = 6.8mW。パッケージタイプ = PLCC 2。ビュー角 = ±60 °。レンズ形状 = 砲弾型。ピン数 = 2。LED材質 = InGaN。実装タイプ = 表面実装。高さ = 1.9mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.8mm。寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.9mm。UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. VLMU3100シリーズ紫外線LED. Vishay SemiconductorsのVLMU3100シリーズは、高輝度のUV LEDのファミリです。 これらの製品は、表面実装(SMD)PLCC-2パッケージに収納されています。 VLMU3100 UV LEDは低プロファイルのため、照明パイプへのカップリングやバックライトに最適です。 その他の用途には、接着剤 / ラッカーの硬化、通貨の本物 / 偽物の見分けなどがあります。. VLMU3100 UV LEDの特長: PLCC-2パッケージ 表面実装(SMD) 長寿命 視野角: 120° 寸法: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

センサータイプ = 近接センサー。センシング距離 = 200mm。スイッチングモード = デジタル。出力タイプ = デジタル、オープンドレイン。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 10。最大供給電流 = 200 mA (LEDパルス)。寸法 = 4.9 x 2.4 x 0.83mm。高さ = 0.83mm。長さ = 4.9mm。幅 = 2.4mm。VCNL3020、近接センサ(赤外線エミッタ搭載)、Vishay Semiconductors. VCNL3020は、赤外線エミッタと割り込み機能を搭載した完全集積型の近接センサです。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット LED駆動電流: 10 → 200 mAで設定可能 最大近接距離: 200 mm 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります