さらに商品を絞り込む
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(30)
  • honeywell(6)
  • VISHAY
  • KNITTER-SWITCH(2)
  • Texas Instruments(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

受動部品 :「switchケース」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205658472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205658472E3VISHAY
109,800税込120,780
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF<br />電圧 = 63V dc<br />実装タイプ = スナップイン<br />テクノロジー = アルミ電解<br />寸法 = 30 (Dia.) x 40mm<br />高さ = 40mm<br />動作温度 Min = -40℃<br />直径 = 30mm<br />動作温度 Max = +85℃<br />リード間隔 = 10mm<br />許容差 = ±20%<br />CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL205658222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL205658222E3VISHAY
76,980税込84,678
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF<br />電圧 = 63V dc<br />実装タイプ = スナップイン<br />テクノロジー = アルミ電解<br />寸法 = 25 (Dia.) x 30mm<br />高さ = 30mm<br />動作温度 Min = -40℃<br />直径 = 25mm<br />動作温度 Max = +85℃<br />寿命 = 5000h<br />許容差 = ±20%<br />CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3VISHAY
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF<br />電圧 = 40V dc<br />実装タイプ = スナップイン<br />テクノロジー = アルミ電解<br />寸法 = 25 (Dia.) x 30mm<br />高さ = 30mm<br />動作温度 Min = -40℃<br />直径 = 25mm<br />動作温度 Max = +85℃<br />寿命 = 5000h<br />許容差 = ±20%<br />CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205657103E3 VISHAYVishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205657103E3VISHAY
159,800税込175,780
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF<br />電圧 = 40V dc<br />実装タイプ = スナップイン<br />テクノロジー = アルミ電解<br />寸法 = 30 (Dia.) x 40mm<br />高さ = 40mm<br />動作温度 Min = -40℃<br />直径 = 30mm<br />動作温度 Max = +85℃<br />リード間隔 = 10mm<br />許容差 = ±20%<br />CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら