受動部品 :「周波数 計測 器」の検索結果
関連キーワード
WE-TPCシリーズ5.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク。WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: 40 → +125℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
仕様●インダクタンス:6.2 μH●最大直流電流:2.2mA●パッケージ/ケース:5828●長さ:5.8mm●奥行き:5.8mm●高さ:2.8mm●寸法:5.8 x 5.8 x 2.8mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:WE-TPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:38MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7187-59
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。