24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:75A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.4mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:21.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 21.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:37MHz●リード間隔:13.5mm●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm アズワン品番65-7139-74
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:75A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.4mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:21.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 21.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:37MHz●リード間隔:13.5mm●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7139-60
1セット(9個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

WurthElektronikWE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタ。WurthElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。最適化された巻線構造により、寄生容量とAC損失が低く抑えられています。過渡電流スパイクに対応できるなど、高い電流処理能力を備えています。保護コーティングにより、信頼性が高く、堅牢です。鉛フレームフリー設計コアの性能を最大限に引き出して高電流に対応高透磁率のコア材質温度安定でソフトに飽和低漏洩フラックス低騒音。製品用途の情報。WE-MAPIインダクタはサイズがコンパクトで、昨今のほとんどの機器での使用に最適です。推奨用途には、小型で高効率の電源や多相DC-DCコンバータなどがあります。他にも、FPGA、マイクロコントローラ、プロセッサなどに適しています。
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:5.8A●パッケージ/ケース:4020●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●高さ:2.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 2.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:19mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:48MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7024-21
1セット(1000個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタ。Wurth ElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。 磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。 鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。
仕様●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:5.8A●パッケージ/ケース:4020●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●高さ:2.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 2.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:19mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:48MHz●インダクタ構造:成形 アズワン品番65-7020-12
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm アズワン品番65-7137-75
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

機械的安定性を保証するTHTバージョンインダクタンス範囲は1.5μH~65μHです最大75A(飽和>125A)の電流能力非常に低いDCR低鉄損(MnZn)磁気シールド付き動作温度:-40℃~+125℃用途高効率DC/DCコンバータ用ストレージ・インダクタ高電流電源バッテリ充電器太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:65 μH●最大直流電流:17.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:14.44mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:4.28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm アズワン品番65-6948-36
1セット(9個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:28.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.4mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm アズワン品番65-7126-23
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:23.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:8.8mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.15MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm アズワン品番65-7138-54
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:56.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:1.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm アズワン品番65-7136-84
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:75A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.4mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:21.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 21.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●リード間隔:13.5mm●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm アズワン品番65-7121-23
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:28.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.4mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm アズワン品番65-7122-74
1セット(40個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:22A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:9.9mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6.08MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7127-64
1セット(9個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装 アズワン品番65-7138-53
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:45.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.16mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm アズワン品番65-7126-78
1セット(6個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

機械的安定性を保証するTHTバージョンインダクタンス範囲は1.5μH~65μHです最大75A(飽和>125A)の電流能力非常に低いDCR低鉄損(MnZn)磁気シールド付き動作温度:-40℃~+125℃用途高効率DC/DCコンバータ用ストレージ・インダクタ高電流電源バッテリ充電器太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm アズワン品番65-7138-80
1セット(40個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:17MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装 アズワン品番65-7135-69
1セット(40個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:40.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:3.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7131-06
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:19.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:12.98mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:5.1MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm アズワン品番65-7125-97
1セット(9個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:17MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm アズワン品番65-7135-70
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm アズワン品番65-7138-79
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:28.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.4mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm アズワン品番65-7136-61
1セット(40個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.85A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:87mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:16.1MHz●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7121-60
1個
369 税込406
7日以内出荷

超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
仕様●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.15A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:8.4MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7132-61
1個
389 税込428
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.45A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:147mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:13.5MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7138-03
1個
369 税込406
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります