25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-5132 アズワン品番65-7232-82
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4 アズワン品番65-7262-10
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1 アズワン品番65-7232-69
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-5142 アズワン品番65-7235-24
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4 アズワン品番65-7262-45
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1 アズワン品番65-7235-29
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4 アズワン品番65-7262-27
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4 アズワン品番65-7261-56
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1 アズワン品番65-7235-27
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5901 アズワン品番65-7262-09
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-5136 アズワン品番65-7230-32
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

WL-SMTW SMD TOP LED. WL-SMTWシリーズの単色及びマルチカラーSMD 3528トップLEDは、標準のPLCCパッケージに組み込まれており、広視野角120 °の無色透明レンズが付属しています。 信頼性の高いこれらのLEDでは、効率性を向上させることで低消費電力を実現しています。また、紫外線や放射線が発生することはありません。 主な用途としては、LCDやインジケータのバックライト、スイッチ、シンボル照明器具、装飾照明などがあります。. 標準のPLCC 3.5 x 2.8 mmパッケージには、次の3つのタイプを用意。. WL-SMTWシリーズ単色シリーズ、PLCC-2
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 300 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズの仕上げ = クリアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
取扱い終了

高感度高速な応答時間IR及び可視エミッタに最適自動装着機に対応高い信頼性標準PLCC2パッケージ用途光センサ位置センサカウンタミニチュアスイッチエンコーダフォトインタラプタ
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:3528●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●高さ:1.9mm アズワン品番65-7244-45
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

高感度 高速な応答時間 IRエミッタに最適 自動装着機に対応 高い信頼性 標準PLCC 2パッケージ 内蔵日光フィルタ 用途 光センサ 位置センサ カウンタ ミニチュアスイッチ エンコーダ フォトインタラプタ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:3528●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コレクター電流:20mA●感度スペクトルレンジ:700 → 1100 nm●シリーズ:WL-STTB アズワン品番65-7254-88
1セット(2000個)
95,980 税込105,578
欠品中

WL-SMTW SMD TOP LED. WL-SMTWシリーズの単色及びマルチカラーSMD 3528トップLEDは、標準のPLCCパッケージに組み込まれており、広視野角120 °の無色透明レンズが付属しています。 信頼性の高いこれらのLEDでは、効率性を向上させることで低消費電力を実現しています。また、紫外線や放射線が発生することはありません。 主な用途としては、LCDやインジケータのバックライト、スイッチ、シンボル照明器具、装飾照明などがあります。. 標準のPLCC 3.5 x 2.8 mmパッケージには、次の3つのタイプを用意。. WL-SMTWシリーズ単色シリーズ、PLCC-2
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 300 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmシリーズ = WL-SMTWmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。color:ムーンライト 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1852 アズワン品番65-7240-15
1袋(25個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:16000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:620 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 3.5mm アズワン品番65-7255-23
1袋(20個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●光度:30000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:520 nm●シリーズ:WL-SMTD アズワン品番65-7244-82
1袋(20個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:620 nm●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番65-7244-73
1セット(2000個)
79,980 税込87,978
欠品中

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-6943 アズワン品番65-7255-43
1セット(2000個)
77,980 税込85,778
欠品中

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7208 アズワン品番65-7245-05
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:430 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:467 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7251 アズワン品番65-7256-10
1袋(50個)
2,698 税込2,968
欠品中

1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります