3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。IC DUAL USB PORT TVS 8-TSSOP
仕様●電圧 - クランピング:7V●技術:ミックスド テクノロジー●回路数:1●用途:USB●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOP アズワン品番67-0408-30
1個
329 税込362
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:ペリフェラルドライバ●素子数:2●素子あたりのビット数:2●入力タイプ:反転●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、300mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0371-07
1個
119 税込131
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:ペリフェラルドライバ●素子数:2●素子あたりのビット数:2●入力タイプ:反転●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、300mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO アズワン品番67-0441-72
1個
149 税込164
10日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング