216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
619 税込681
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×1.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)2.5dc シリーズSP-CAP SX 許容差±20% 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)9 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(2個)
589 税込648
翌々日出荷

メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:6.7mm●高さ:14mm●寸法:6.7 x 14 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7062-92
1袋(5個)
999 税込1,099
4日以内出荷

パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:1μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.1mm●奥行き:9.3mm●高さ:12.6mm●寸法:18.1 x 9.3 x 12.6mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7210-26
1袋(5個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ20 mmリード。パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
仕様●静電容量:470nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:15mm●寸法:26 x 8.5 x 15mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7179-18
1袋(5個)
999 税込1,099
4日以内出荷

メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:1μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.4mm●高さ:15mm●寸法:7.4 x 15 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7161-96
1袋(5個)
619 税込681
5日以内出荷

メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:470nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.8mm●高さ:17mm●寸法:7.8 x 17 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7062-34
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:10nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7162-15
1袋(5個)
539 税込593
5日以内出荷

メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:22nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5.3mm●高さ:10.5mm●寸法:5.3 x 10.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7161-85
1袋(5個)
609 税込670
5日以内出荷

メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:18mm●寸法:8.5 x 18 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7161-84
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:12.5mm●高さ:21.9mm●寸法:12.5 x 21.9 x 31mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7062-33
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:100nF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:5.1mm●高さ:18.8mm●寸法:13 x 5.1 x 18.8mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7210-04
1袋(10個)
679 税込747
5日以内出荷

IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ20 mmリード。パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
仕様●静電容量:1μF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:12mm●高さ:19mm●寸法:26 x 12 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7182-77
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど 電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 終結タイプ基板ピン
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様EN50205 Type A、IEC60664-1 III/4kV. cUL、TUV、SEV. フォースガイド安全リレー - SF2シリーズ. 特殊な安全要件を満たす必要のある機械、器具、設備で使用されます(プレス、燃焼、鉄道、医療)。. 最大スイッチング電圧: 400 V 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ コンタクト材質: AgSnO 2 、Auフラッシュ 取付方式基板実装 極数2 シリーズSF2D 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)50 コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)30
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×1.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)6.3dc シリーズSP-CAP SX 許容差±20% 静電容量150μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)9 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF, ,10V dc
RoHS
寸法(mm)8(Dia.)×10.2 直径(Φmm)8 電圧(V)10dc 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解
1袋(10個)
889 税込978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.8mm●寸法:9 x 16.8 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7194-61
1袋(10個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ20 mmリード。パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
仕様●静電容量:680nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:10mm●高さ:17mm●寸法:26 x 10 x 17mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7182-76
1袋(5個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ20 mmリード。パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
仕様●静電容量:220nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17.5mm●奥行き:7.5mm●高さ:14mm●寸法:17.5 x 7.5 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-6920-97
1袋(10個)
679 税込747
6日以内出荷

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途。ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
仕様●静電容量:22nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.8mm●高さ:7.9mm●寸法:4.8 x 7.9 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7159-52
1袋(25個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

Panasonicアルミ電解V型FNシリーズコンデンサは、35μFの静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大105度の温度で想定寿命は2000時間ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:35μF●電圧:33V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 x 5.8mm●長さ:5.8mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm アズワン品番65-7153-56
1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Panasonicアルミ電解V型FNシリーズコンデンサは、100μFの静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大105度の温度で想定寿命は2000時間ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 x 5.8mm●長さ:5.8mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm アズワン品番65-7151-67
1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格800Vdcの動作電圧で35μFの静電容量を実現します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:35μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7030-89
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:220nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5.5mm●高さ:10.5mm●寸法:5.5 x 10.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7162-10
1袋(5個)
439 税込483
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 4 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:4μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7031-31
1個
1,198 税込1,318
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 35 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:35μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7032-06
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 5 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7031-68
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、600 V dc 定格の動作電圧で 70 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:70μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格800Vdcの動作電圧で60μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7033-19
1袋(50個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧1100Vdcで18μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:18μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-6926-09
1袋(100個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで50μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7025-16
1袋(100個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで45μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7025-06
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:5.8mm●高さ:8.4mm●寸法:5.8 x 8.4 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7062-99
1袋(5個)
319 税込351
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 50 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:50μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7028-96
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、600 V dc 定格の動作電圧で 65 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:65μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7028-61
1袋(100個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 55 μ F の静電容量を備えています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:55μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7028-76
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:20μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7032-14
1袋(150個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング