Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 7.5 x 7.10 x 4.75mmPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様イルミネーション:なし、末端様式:スルーホール長さ(mm)7.5幅(mm)7.1寸法(mm)7.5×7.10×4.75アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色黒動作特性モーメンタリ特性タクトスイッチ、EVQPCシリーズ. 拡張製品ラインが幅広いニーズに対応 0.25 mmプッシュストローク、しっかりとしたクリック感 一体型エッジ / 本体構造がフラックスクリープを防止動作温度範囲(℃)-20 → +70定格電圧(kV)15dcアクチュエータ長さ(mm)4.75コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
可視光センサーSENBA SENSING TEC税込¥77¥70