92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式パネルマウント 極数1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4
1個
789 税込868
当日出荷

1個ほか
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
619 税込681
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 接点構成SPST コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個ほか
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式フランジ取り付け 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4
1個
769 税込846
5日以内出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc
エコ商品
接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大スイッチング電源(DC W)60
1個ほか
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 接点構成SPST コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS
エコ商品
仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど 電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 終結タイプ基板ピン
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS
エコ商品
寸法(mm)20×9.9×9.9 高さ(mm)9.4 取付方式表面実装 奥行(mm)9.9 シリーズDS 接点構成SPST コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション汎用、オフィス機器、安全、通信 動作温度範囲(℃)-40 → +70 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(DC A)3 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大クランピング電圧(V)250/ac ラッチなし
1個
599 税込659
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 24V dc DPST 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 接点構成DPST コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)8.3 ラッチなし
1個
1,598 税込1,758
欠品中

仕様LQ (ALQ)シリーズ - 基板リレー. パナソニックのLQ (ALQ)シリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。LQリレーは、さまざまな産業や、電気製品、白物家電、エネルギー、照明機器、産業機器、ロボット、電源などの用途に使用することができます。. 特長と利点. 小型サイズで高スイッチング容量 周囲温度: -40 → +85 ℃ 高サージ電圧: 8000 V 高耐圧: 4000 V 高い絶縁抵抗. 用途:. 冷蔵庫 調理用オーブン 洗濯機 エアコン モータ制御 ロボット 電源 長さ(mm)20 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPDT 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)62.5 コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 最大スイッチング電源(DC W)150 (NO) 、30 (NC) コイル電力(mW)400 ラッチなし
1個
229 税込252
翌々日出荷

取付方式表面実装 シリーズPhotoMOS 接点構成SPST 最大負荷電流(A)1.5 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(A)0.5 出力装置MOSFET 最大負荷電圧(V)60 最小負荷電圧(V)60 ac/dc
1個
309 税込340
7日以内出荷

取付方式基板実装 シリーズAQY 接点構成SPST 範囲PhotoMOS 最大負荷電流(A)1.6 スイッチング方式MOSFETスイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 出力装置Photo MOSFET 最大負荷電圧(V)40 ac/dc
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様最大動作時間:3GHz、アイソレーション:30 @ 3 GHz dB、VSWR 電圧定在波比:1.4 @ 3 GHz 取付方式基板実装 接点構成SPDT インピーダンス75Ω 接触抵抗(mΩ)100 接点材質金めっき コイル抵抗(Ω)2880 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性高周波ARSシリーズ. この高周波数マイクロ波リレーは、インピーダンスが50又は75オームで最高3 GHzの周波数を切り替えます。わずか14 x 8.6 x 7 mmのコンパクトな超ミニチュア設計を採用しています。. 超ミニチュア設計 スルーホール及び表面実装タイプ 最大3 GHzの優れた高周波特性 インピーダンス: 50 Ω及び75 Ω 放送、ビデオ、測定、携帯電話基地局、通信用途向け 挿入損失(dB)0.5 @ 3 GHz コイル電力(mW)200 最大動作温度(℃)70 ラッチあり
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケット
エコ商品
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照 電圧(V)380ac コンタクト数8 使用STシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプソケット
1個
349 税込384
7日以内出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 5V dc
エコ商品
仕様UL、CSA、TUV. DKシリーズリレー. この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。. コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(A)10 ラッチなし
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個ほか
369 税込406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 5V dc 基板実装タイプ
エコ商品
仕様SF4Dシリーズ. これらの有極モノステーブル基板実装安全リレーにはフォースガイドコンタクトが搭載されています。. ガイドコンタクト付きモノステーブル(極性あり) 最大スイッチング電圧: 400 V 最大スイッチング電圧 - 電流: 10 V - 10 mA 最大スイッチング周波数(負荷なし): 10 Hz 取付方式基板実装 極数4 シリーズSF4D 接点構成4NO/4NC コイル抵抗(Ω)50 コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)24
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 12V dc 基板実装タイプ
エコ商品
仕様SF4Dシリーズ. これらの有極モノステーブル基板実装安全リレーにはフォースガイドコンタクトが搭載されています。. ガイドコンタクト付きモノステーブル(極性あり) 最大スイッチング電圧: 400 V 最大スイッチング電圧 - 電流: 10 V - 10 mA 最大スイッチング周波数(負荷なし): 10 Hz 取付方式基板実装 極数4 シリーズSF4D 接点構成4NO/4NC コイル抵抗(Ω)288 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)24 コイル電力(mW)500
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dc
エコ商品
仕様UL、CSA. DSシリーズ双安定リレー. 2つのコイルを搭載した双安定リレー 3種類の構成を用意 優れた絶縁耐力により電気通信機器での使用に最適 長さ(mm)15 寸法(mm)15×9.9×9.9 高さ(mm)9.9 取付方式基板実装 奥行(mm)9.9 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)400 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 ターミナルタイプスルーホール 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大クランピング電圧(V)250/ac 最大スイッチング電源(DC W)60
1個
759 税込835
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc
エコ商品
仕様UL認定、CSA. スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照. TQ2シリーズ、ラッチ. これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適 長さ(mm)14 寸法(mm)14×5.6×9 高さ(mm)5.6 取付方式表面実装 奥行(mm)9 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)1028 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプSMDタブ スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)2 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大クランピング電圧(V)125/ac 最大スイッチング電源(DC W)60
1個
649 税込714
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 24V dc 基板実装タイプ
エコ商品
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 取付方式基板実装 極数6 シリーズSF 接点構成3PDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイル抵抗(kΩ)1.152
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
特価
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー SPDT 24V dc TQ
エコ商品
仕様UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適 寸法(mm)14×9×5.6 高さ(mm)5.6 取付方式表面実装 奥行(mm)9 接点構成SPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電流(DC A)1 最大スイッチング電圧(DC V)110 最大クランピング電圧(V)125/ac 最大スイッチング電源(DC W)30 最大動作温度(℃)70 ラッチなし
1個
439 税込483
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 3V dc G6K
エコ商品
仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適 長さ(mm)15 寸法(mm)15×8.2×7.4 高さ(mm)8.2 取付方式表面実装 奥行(mm)7.4 シリーズG6K 接点構成DPDT コイル電圧(V)3/dc RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +85 ターミナルタイプ表面実装 スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(DC V)220
1個
489 税込538
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K
エコ商品
長さ(mm)15 寸法(mm)15×8.2×7.4 高さ(mm)8.2 取付方式表面実装 奥行(mm)7.4 シリーズG6K 接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ表面実装 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(DC V)220
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 3V dc, 2c接点 表面実装タイプ
エコ商品
取付方式表面実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)3/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)16.7 ラッチなし
1個
719 税込791
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc G6K
エコ商品
仕様TX-Sシリーズ. 公称動作電力: 50 mW 優れたサージ抵抗 高いコンタクト信頼性 低熱起電力 長さ(mm)15 寸法(mm)15×8.2×7.4 高さ(mm)8.2 取付方式表面実装 極数2 奥行(mm)7.4 シリーズG6K 接点構成DPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +85 ターミナルタイプスルーホール 最大スイッチング電流(DC A)1 最大スイッチング電圧(DC V)110
1個
849 税込934
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 5V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 接点構成SPST コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)40 ラッチなし
1袋(2個)
689 税込758
欠品中

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 3V dc, 2c接点 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)3/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)16.7 ラッチなし
1個
689 税込758
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 接点構成SPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1袋(2個)ほか
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 12V dc DPST 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 接点構成DPST コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)16.6 ラッチなし
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 5V dc 4PST 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 接点構成4PST コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)38.5 ラッチなし
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります