受動部品 :「衝撃測定」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc
エコ商品
接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大スイッチング電源(DC W)60
1個ほか
599 税込659
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc AGN
エコ商品
仕様CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など 寸法(mm)10×9×5.7 高さ(mm)9 取付方式表面実装 奥行(mm)5.7 シリーズAGN 接点構成DPDT コイル電圧(V)4.5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電流(AC A)0.3 最大スイッチング電流(DC A)1 最大スイッチング電圧(DC V)110 コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5rms 最大クランピング電圧(V)125/ac ラッチなし
1個
829 税込912
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc FTR-B3
エコ商品
仕様CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など 寸法(mm)10×9×5.7 高さ(mm)9 取付方式表面実装 極数2 奥行(mm)5.7 接点構成DPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +85 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)0.3 最大スイッチング電流(DC A)1 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)110 最大スイッチング電源(DC W)30 ラッチなし
1個
369 税込406
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc FTR-B3
エコ商品
仕様CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など 長さ(mm)10.9 寸法(mm)10×9×5.7 高さ(mm)9 取付方式表面実装 奥行(mm)5.7 シリーズFTR-B3 接点構成DPDT コイル電圧(V)4.5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +85 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電流(AC A)0.3 最大スイッチング電流(DC A)1 最大スイッチング電圧(DC V)110 最大クランピング電圧(V)125/ac
1個
369 税込406
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング