98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.5
1袋(2個)
929 税込1,022
7日以内出荷

チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.5
1セット(2個)
639 税込703
7日以内出荷

仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7031-91
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7029-36
1袋(300個)
199,800 税込219,780
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 55 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:55μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7029-81
1袋(50個)
149,800 税込164,780
欠品中

仕様●静電容量:50μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7028-41
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●静電容量:35μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7033-46
1袋(50個)
83,980 税込92,378
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:30μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7026-22
1袋(150個)
119,800 税込131,780
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 90 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:90μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7032-92
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様●静電容量:80μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7029-51
1袋(100個)
299,800 税込329,780
欠品中

仕様●静電容量:70μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7025-38
1袋(50個)
139,800 税込153,780
欠品中

仕様●静電容量:55μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7030-33
1袋(100個)
199,800 税込219,780
欠品中

仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7030-88
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 35 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:35μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7032-06
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●静電容量:30μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7025-37
1袋(150個)
239,800 税込263,780
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:30μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-6925-87
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 22 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:22μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7033-36
1袋(150個)
169,800 税込186,780
欠品中

仕様●静電容量:15μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7025-41
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●静電容量:6μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7029-82
1袋(300個)
199,800 税込219,780
欠品中

仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7029-80
1袋(300個)
169,800 税込186,780
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 5 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7031-68
1個
759 税込835
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7033-48
1袋(50個)
95,980 税込105,578
欠品中

仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7028-14
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 10 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:10μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7025-17
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●静電容量:40μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7032-86
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●静電容量:30μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7031-60
1袋(100個)
159,800 税込175,780
欠品中

仕様●静電容量:90μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7031-36
1袋(50個)
149,800 税込164,780
欠品中

Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで50μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7025-16
1袋(100個)
199,800 税込219,780
欠品中

仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7025-05
1袋(150個)
219,800 税込241,780
欠品中

仕様●静電容量:22μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7025-64
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEETPV470XAP
エコ商品
仕様TP高温リフロー対応シリーズ. パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このパナソニック電解コンデンサは、産業インフラストラクチャにおけるインバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどでの使用が推奨されます。 その他の適する用途として、基地局、PC、データセンター、非接触充電などのICTが挙げられます。 TPシリーズタイプVアルミ電解コンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に利用することができます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)7.7 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)35dc 寿命2000h 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
899 税込989
7日以内出荷

仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7028-55
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様●静電容量:55μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7025-04
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様●静電容量:50μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7024-97
1袋(50個)
139,800 税込153,780
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 45 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:45μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7031-81
1袋(100個)
199,800 税込219,780
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 40 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:40μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7029-27
1袋(50個)
109,800 税込120,780
欠品中

仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7032-31
1袋(150個)
199,800 税込219,780
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:20μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7024-58
1袋(150個)
219,800 税込241,780
欠品中

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング