Abracon 発振器, 12MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON7日以内出荷
オシレータタイプ = XO出力周波数 = 12MHz周波数偏差 = ±50ppmパッケージタイプ = SMD出力レベル = CMOS実装タイプ = 表面実装動作温度 Min = -40℃高さ = 1.2mm幅 = 2.5mm長さ = 3.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
Abracon 発振器, 12MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON¥129,800税込¥142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1.2タイプ【オシレータ】XORoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS出力周波数12MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980