Abracon 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON¥189,800税込¥208,780
1セット(1000個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = XO出力周波数 = 50MHz周波数偏差 = ±25ppmパッケージタイプ = SMD出力レベル = CMOS実装タイプ = 表面実装動作温度 Min = -40℃高さ = 1.2mm幅 = 2.5mm長さ = 3.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
Abracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON5日以内出荷
オシレータタイプ = XO出力周波数 = 25MHz周波数偏差 = ±50ppmパッケージタイプ = SMD出力レベル = CMOS実装タイプ = 表面実装動作温度 Min = -40℃高さ = 1.2mm幅 = 2.5mm長さ = 3.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
Abracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON5日以内出荷
オシレータタイプ = XO出力周波数 = 25MHz周波数偏差 = ±25ppmパッケージタイプ = SMD出力レベル = CMOS実装タイプ = 表面実装動作温度 Min = -40℃高さ = 1.2mm幅 = 2.5mm長さ = 3.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
Abracon 発振器, 12MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON7日以内出荷
オシレータタイプ = XO出力周波数 = 12MHz周波数偏差 = ±50ppmパッケージタイプ = SMD出力レベル = CMOS実装タイプ = 表面実装動作温度 Min = -40℃高さ = 1.2mm幅 = 2.5mm長さ = 3.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
Abracon 発振器, 8MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON7日以内出荷
オシレータタイプ = XO出力周波数 = 8MHz周波数偏差 = ±50ppmパッケージタイプ = SMD出力レベル = CMOS実装タイプ = 表面実装動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = 85℃幅 = 2.5mm長さ = 3.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
Abracon 発振器, 24.576MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON7日以内出荷
オシレータタイプ = XO出力周波数 = 24.576MHz周波数偏差 = ±50ppmパッケージタイプ = SMD出力レベル = CMOS実装タイプ = 表面実装動作温度 Min = -40℃高さ = 1.2mm幅 = 2.5mm長さ = 3.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~