5Tシリーズフォトダイオード. Centronicの5Tシリーズは、シリコン光検出器のファミリです。高抵抗・低暗漏洩電流で青色の感度が高くなっています。光起電モードと静電容量を下げる逆バイアス動作モードがあります。 5T光検出器は、低光量(430~900 nm)用途や、信号対雑音比が必然的に高い用途に最適です。高速応答が不要な用途に適した経済的な光検出器です。. 5Tシリーズシリコン光検出器の特長: 青色に高感度 動作温度: -25 → +75 ℃ 有効面積: 1 → 300 mm2 単一素子、四分円、リニアアレイ、マトリックスアレイ
仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 900nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 430nm最大検出波長 = 900nmピークフォト感度 = 0.21A/Wシャント抵抗 = 200mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。