絞り込み
ブランド
  • CREE
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,052)
  • Panasonic(パナソニック)(3,806)
  • VISHAY(2,692)
  • YAGEO(2,007)
  • KEMET(1,213)
  • RS PRO(1,119)
  • BOURNS(962)
  • onsemi(892)
  • ARCOL(OHMITE)(803)
  • WURTH ELEKTRONIK(679)
  • KOA(615)
  • KYOCERA AVX(462)
  • KINGBRIGHT(457)
  • BROADCOM(422)
  • EPCOS(405)
  • MICROCHIP(378)
  • MURATA(村田製作所)(361)
  • ABRACON(344)
  • HARWIN(343)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 VCREE(8件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)CREE(2件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色ビュー角(°)115
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 VCREE(1件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V CREECree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 VCREE(1件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
LED色パッケージチップオンボードLED使用数(個)1順方向電圧(V)9放射束(mW)10900ピン数(ピン)2ビュー角(°)115レンズ形状砲弾型寸法(mm)13.35×13.35×1.15
Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V CREECree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 VCREE
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
LED色パッケージ5 mm (T-1 3/4)実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.2光度(cd)7.5ピン数(ピン)2ビュー角(°)55レンズ形状砲弾型寸法(mm)5×7.6レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)CREE
649税込714
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V CREECree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 VCREE
179税込197
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)2000ビュー角(°)115輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 VCREE
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)CREE
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
寸法(mm)34.85×34.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)137000ビュー角(°)115カラーレンダリング80
Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)CREE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)23.85×23.85×1.7LED色ビュー角(°)115
Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)CREE
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
寸法(mm)17.85×17.85×1.7LED色ビュー角(°)115
SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm CREESMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lmCREE
96税込106
1個
5日以内出荷
ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。チップ型ですが全光束は標準で10ルーメン近く最小値も規定されており照明用として使うことが意識されています。バックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途にも適しています。視野角120°で多数並べれば照明用として使うことができます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 CLA1Bは業界標準のフットプリントです。 高い信頼性とパフォーマンスを提供するために改良されたパッケージを採用しており、 広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。
用途視野角が広いのでLEDライン照明やパネル照明、その他イルミネーションへに適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)4700 - 830視野角120度光束(Lm)6.3 - 13.9RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)75
SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd CREESMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcdCREE
66税込73
1個
5日以内出荷
ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。データーシートには”illumination applicationに理想的”との記述がありますがバックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途に適しています。視野角120°で全光束は7ルーメン程度あるので多数並べて照明用として使うことも考えられます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 SMD LEDは業界標準のパッケージです。 高い信頼性と広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。
用途視野角が広く、バックライトやチャンネルレターなどに。 発光面がフラットなので光導体にも適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)Min.(4600) / Typical(5500)視野角120度光度(mcd)1800 - 4500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72
CLM1Bシリーズ SMD LED 青 CREECLM1Bシリーズ SMD LED 青CREE
79税込87
1個
5日以内出荷
仕様●種別:-●色:青●電圧[V]:3.0V●電流[A]:35mA●消費電力[W]:129.5W●パッケージ:-●呼び寸法:-●光度[cd]:500mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:450nm●波長(max)[nm]:475nm●視野角[°]:-●長さor径:3.2mm●幅:2.8mm●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2217-39
Cree LED CREECree LEDCREE
21,980税込24,178
1袋(500個)
7日以内出荷
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 VCREE
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)放射束(mW)1000ビュー角(°)100輝度フラックス51.7 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 V CREECree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 VCREE
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
LED色PCアンバーパッケージ1616 (0606)実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.7放射束(mW)1000ピン数(ピン)2ビュー角(°)105輝度フラックス30.6 lmレンズ形状ドーム寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
Cree 中出力LED XLamp ML-E シリーズ 表面実装 PLCC-4 CREECree 中出力LED XLamp ML-E シリーズ 表面実装 PLCC-4CREE
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
レンズ形状正方形ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 4放射束(mW)1600実装タイプ表面実装
Cree 可視光LED XLamp XR-C シリーズ 表面実装 2.4 V CREECree 可視光LED XLamp XR-C シリーズ 表面実装 2.4 VCREE
799税込879
1袋(2個)
7日以内出荷
寸法(mm)9×7レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)2000ビュー角(°)90輝度フラックス23.5lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.4
Cree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 V CREECree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 VCREE
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)1.6×1.6×1.6シリーズXLamp XQ-Eレンズ形状正方形波長(nm)485LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)130輝度フラックス35.2lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 2.6 V CREECree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 2.6 VCREE
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
レンズ形状ドーム波長(nm)630LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V CREECree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 VCREE
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドーム波長(nm)590LED色PCアンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3000ビュー角(°)110輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.28
Cree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V CREECree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 VCREE
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)1.6×1.6×0.7レンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.73→2.98
Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V CREECree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 VCREE
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)2.45×2.45×1.84レンズ形状ドーム波長(nm)620LED色オレンジ、赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)140輝度フラックス93.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 V CREECree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 VCREE
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2.65レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)11.9
Cree 可視光LED CLY6D-FKC シリーズ 表面実装 PLCC-6 2.6 V、3.4 V、3.8 V CREECree 可視光LED CLY6D-FKC シリーズ 表面実装 PLCC-6 2.6 V、3.4 V、3.8 VCREE
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
寸法(mm)2.8×2.8×2.5シリーズCLY6D-FKCレンズ形状正方形波長(nm)480、540、624LED色青,緑,赤ピン数(ピン)6光度(mcd)355、1120、1800RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 6実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6、3.4、3.8
Cree 可視光LED CLM4B-RKW シリーズ 表面実装 PLCC-4 3 V CREECree 可視光LED CLM4B-RKW シリーズ 表面実装 PLCC-4 3 VCREE
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色ピン数(ピン)4光度(cd)2.8RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3
Cree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREECree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 VCREE
659税込725
1袋(25個)
7日以内出荷
寸法(mm)5.1(Dia.)×7レンズ形状楕円形波長(nm)624LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)2564RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3 mm (T-1)実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C5SMF-BJF シリーズ スルーホール実装 4 V CREECree 可視光LED C5SMF-BJF シリーズ スルーホール実装 4 VCREE
799税込879
1袋(25個)
7日以内出荷
LED色実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)4光度(mcd)2130ピン数(ピン)2レンズ形状楕円形波長(nm)475寸法(mm)5.1(Dia.)×7シリーズC5SMF-BJFRoHS指令(10物質対応)対応
Cree 可視光LED C513A-WSN シリーズ スルーホール実装 4 V CREECree 可視光LED C513A-WSN シリーズ スルーホール実装 4 VCREE
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)55実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree 可視光LED C512A-WNN シリーズ スルーホール実装 4 V CREECree 可視光LED C512A-WNN シリーズ スルーホール実装 4 VCREE
729税込802
1袋(20個)
7日以内出荷
LED色パッケージ5 mm (T-1 3/4)実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)4光度(mcd)23500ピン数(ピン)2ビュー角(°)25レンズ形状楕円形寸法(mm)5(Dia.)×8.8色温度(K)9000RoHS指令(10物質対応)対応
Cree 可視光LED C503C-WAS シリーズ スルーホール実装 4 V CREECree 可視光LED C503C-WAS シリーズ スルーホール実装 4 VCREE
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREECree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 VCREE
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
LED色パッケージ5 mm (T-1 3/4)実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)2.6ピン数(ピン)2ビュー角(°)30レンズ形状砲弾型波長(nm)630レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
Cree 可視光LED C503B-RAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREECree 可視光LED C503B-RAN シリーズ スルーホール実装 2.6 VCREE
13,980税込15,378
1袋(500個)
当日出荷
寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8(H)シリーズC503B-RANレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C503B-BCS シリーズ スルーホール実装 4 V CREECree 可視光LED C503B-BCS シリーズ スルーホール実装 4 VCREE
1,898税込2,088
1袋(50個)
7日以内出荷
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)480LED色ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree 可視光LED C503B-BAN シリーズ スルーホール実装 4 V CREECree 可視光LED C503B-BAN シリーズ スルーホール実装 4 VCREE
989税込1,088
1袋(25個)
翌々日出荷
寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8シリーズC503B-BANレンズ形状砲弾型波長(nm)470LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree 可視光LED C503B-ACS シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREECree 可視光LED C503B-ACS シリーズ スルーホール実装 2.6 VCREE
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
LED色アンバーパッケージ5 mm (T-1 3/4)実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)2.6光度(cd)12ピン数(ピン)2ビュー角(°)30レンズ形状ドーム波長(nm)596シリーズC503B-ACSRoHS指令(10物質対応)対応
Cree 可視光LED C503B-ACN シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREECree 可視光LED C503B-ACN シリーズ スルーホール実装 2.6 VCREE
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
レンズ色クリア波長(nm)596LED色アンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C503B-AAS シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREECree 可視光LED C503B-AAS シリーズ スルーホール実装 2.6 VCREE
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
レンズ色クリア波長(nm)596LED色アンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 V CREECree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 VCREE
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.4放射束(mW)5000ピン数(ピン)2レンズ形状ドームRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品