絞り込み
ブランド
- CREE
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,584)
- VISHAY(669)
- BOURNS(405)
- BULGIN(283)
- BROADCOM(202)
- ARCOL(OHMITE)(180)
- APEM(170)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(167)
- SAMTEC(162)
- EPCOS(113)
- MICROCHIP(112)
- 東芝(103)
- KEMET(82)
- LINKMAN(80)
- EATON(イートン)(72)
- RS PRO(72)
- ON SEMICONDUCTOR(71)
- Asian Brand(70)
- MURATA(村田製作所)(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
特価

Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)
CREE(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V
CREE(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V
CREE¥1,098税込¥1,2081袋(25個)欠品中寸法(mm)5×7.6レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2光度(cd)7.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)55実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3.2
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V
CREE¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)2000ビュー角(°)115輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V
CREE(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.15レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)10900ビュー角(°)115順方向電圧(V)9
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)
CREE¥689~税込¥758~1袋(2個)翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V
CREE(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)
CREE¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)34.85×34.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)137000ビュー角(°)115カラーレンダリング80
Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V
CREE¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドーム波長(nm)590LED色PCアンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3000ビュー角(°)110輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.28
Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V
CREE¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか7日以内出荷寸法(mm)2.45×2.45×1.84レンズ形状ドーム波長(nm)620LED色オレンジ、赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)140輝度フラックス93.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 V
CREE¥2,398税込¥2,6381セット(60個)7日以内出荷寸法(mm)7.6×7.6×4.4シリーズP4レンズ形状ドームピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)70実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3
Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm)
CREE¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷寸法(mm)27.35×27.35×1.7LED色白ビュー角(°)115
SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm
CREE¥96税込¥1061個3日以内出荷ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。チップ型ですが全光束は標準で10ルーメン近く最小値も規定されており照明用として使うことが意識されています。バックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途にも適しています。視野角120°で多数並べれば照明用として使うことができます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 CLA1Bは業界標準のフットプリントです。 高い信頼性とパフォーマンスを提供するために改良されたパッケージを採用しており、 広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。用途視野角が広いのでLEDライン照明やパネル照明、その他イルミネーションへに適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)4700 - 830視野角120度光束(Lm)6.3 - 13.9RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)75
SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd
CREE¥66税込¥731個3日以内出荷ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。データーシートには”illumination applicationに理想的”との記述がありますがバックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途に適しています。視野角120°で全光束は7ルーメン程度あるので多数並べて照明用として使うことも考えられます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 SMD LEDは業界標準のパッケージです。 高い信頼性と広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。用途視野角が広く、バックライトやチャンネルレターなどに。 発光面がフラットなので光導体にも適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)Min.(4600) / Typical(5500)視野角120度光度(mcd)1800 - 4500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V
CREE¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)放射束(mW)1000ビュー角(°)100輝度フラックス51.7 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 V
CREE¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか7日以内出荷寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色PCアンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)放射束(mW)1000ビュー角(°)105輝度フラックス30.6 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.7
Cree 中出力LED XLamp ML-E シリーズ 表面実装 PLCC-4
CREE¥839~税込¥923~1袋(10個)7日以内出荷レンズ形状正方形ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 4放射束(mW)1600実装タイプ表面実装
Cree 可視光LED XP-G2 シリーズ 表面実装 3 V
CREE¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージSMDビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3
Cree 可視光LED XLamp XR-C シリーズ 表面実装 2.4 V
CREE¥799税込¥8791袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)9×7レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)2000ビュー角(°)90輝度フラックス23.5lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.4
Cree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 V
CREE¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか7日以内出荷寸法(mm)1.6×1.6×1.6シリーズXLamp XQ-Eレンズ形状正方形波長(nm)485LED色青ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)130輝度フラックス35.2lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V
CREE¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷寸法(mm)1.6×1.6×0.7レンズ形状正方形LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.73→2.98
Cree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 V
CREE¥1,898~税込¥2,088~1袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2.65レンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)11.9
Cree 可視光LED CLY6D-FKC シリーズ 表面実装 PLCC-6 2.6 V、3.4 V、3.8 V
CREE¥1,398税込¥1,5381袋(20個)7日以内出荷寸法(mm)2.8×2.8×2.5シリーズCLY6D-FKCレンズ形状正方形波長(nm)480、540、624LED色青,緑,赤ピン数(ピン)6光度(mcd)355、1120、1800RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 6実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6、3.4、3.8
Cree 可視光LED CLM4B-RKW シリーズ 表面実装 PLCC-4 3 V
CREE¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)4光度(cd)2.8RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3
Cree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥749税込¥8241袋(25個)7日以内出荷寸法(mm)5.1(Dia.)×7レンズ形状楕円形波長(nm)624LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)2564RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3 mm (T-1)実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C5SMF-BJF シリーズ スルーホール実装 4 V
CREE¥809税込¥8901袋(25個)7日以内出荷寸法(mm)5.1(Dia.)×7シリーズC5SMF-BJFレンズ形状楕円形波長(nm)475LED色青ピン数(ピン)2光度(mcd)2130RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree 可視光LED C513A-WSN シリーズ スルーホール実装 4 V
CREE¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)ほか7日以内出荷レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)55実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree 可視光LED C512A-WNN シリーズ スルーホール実装 4 V
CREE¥859税込¥9451袋(20個)7日以内出荷寸法(mm)5(Dia.)×8.8レンズ形状楕円形色温度(K)9000LED色白ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)25実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree 可視光LED C503C-WAS シリーズ スルーホール実装 4 V
CREE¥1,398~税込¥1,538~1袋(25個)ほか7日以内出荷LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree 可視光LED C503B-RBS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状楕円形波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C503B-RAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥15,980税込¥17,5781袋(500個)当日出荷寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8(H)シリーズC503B-RANレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C503B-BCS シリーズ スルーホール実装 4 V
CREE¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)480LED色青ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree 可視光LED C503B-BAN シリーズ スルーホール実装 4 V
CREE¥1,098税込¥1,2081袋(25個)翌々日出荷寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8シリーズC503B-BANレンズ形状砲弾型波長(nm)470LED色青ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree 可視光LED C503B-ACS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷シリーズC503B-ACSレンズ形状ドーム波長(nm)596LED色アンバーピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C503B-ABS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷寸法(mm)5(Dia.)×8.6レンズ色クリアレンズ形状楕円形波長(nm)596LED色アンバーピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C503B-AAS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷レンズ色クリア波長(nm)596LED色アンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 V
CREE¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷レンズ形状ドームピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)5000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.4
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装
CREE¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか7日以内出荷レンズ形状ドームピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)5000実装タイプ表面実装
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品