3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ運転コンデンサ。このコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信
仕様●静電容量:45μF●電圧:440V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 27L●高さ:98.55mm●寸法:2 (Dia.) x 3.88インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●動作温度 Max:+70℃ アズワン品番65-7057-39
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

モータ運転コンデンサ。このコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信
仕様●静電容量:30μF●電圧:440V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F9000●リード間隔:20.57mm●高さ:98.55mm●寸法:1.88 (Dia.) x 3.88インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7058-94
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

静電容量 4μF。電圧 370V ac。許容差 ±6%。シリーズ GEM III 27L。リード間隔 20.57mm。長さ 54.86mm。奥行き 33.27mm。高さ 39.62mm。寸法 2.16 1.31 1.56インチ。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 クイックコネクト。動作温度 Min -40℃。モータ運転コンデンサ. このコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります