受動部品 :「コネクタ 5ピン」の検索結果
関連キーワード
仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に
ピッチ(mm)1
極数5
シリーズDF50
定格電圧100.0 V
定格電流(A)1
表面処理コンタクト:金
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズDF11
定格電圧250.0 V
定格電流(A)2
表面処理コンタクト:錫
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
表面処理コンタクト:錫
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板、 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
表面処理コンタクト:錫
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板、 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
表面処理コンタクト:錫
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60基板ヘッダコネクタ. DF60シリーズ10.16 mmピッチ垂直 / ライトアングル基板実装基板対電線ヘッダコネクタは、最大45 Aの電流容量となっています。 このDF60シリーズヘッダは、安全なロック機構を備えているので、かん合すると手ごたえと音でわかります。また、3つの独立したコンタクトスプリングによって、信頼性の高い5点接触構造を実現しています。 このDF60シリーズピンヘッダのハウジングは、熱収縮によるはんだ亀裂を防ぐために黒色のUL94V-0ガラス繊維強化PB
ピッチ(mm)10.16
極数2
シリーズDF60
定格電圧(V)1.0k
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シリーズ番号60
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。