受動部品 :「嵌合」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm)200 シリーズU.FL Series 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
1箱(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個ほか
94 税込103
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm)100 シリーズU.FL Series 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
1箱(5個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス 長さ(mm)150 シリーズU.FL 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的 コネクタ1U.FL
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様Cat.6A規格準拠 ISO/IEC 11801 GHMT承認. ヒロセ電機 TM31Pシリーズ Cat6a RJ45 モジュラープラグ. TM31Pシリーズ Cat6a RJ45ジュラープラグコネクタは、高速LANに対応しており、10Gイーサネット用途に適しています。このRJ45プラグコネクタは、金属シールドを備えEMIから360 °の保護します。このシールドを嵌合すると、コネクタのシールドが確実に接続され、一連の回路が形成されます。コネクタの柔軟なケーシングは、リリースタブの上まで延びていて、タブの破 種類Guide Plate シリーズTM-P インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品TM31P Modular Plug Connectors
1袋(5個)
249 税込274
5日以内出荷

仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm)50 シリーズU.FL Series 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
1箱(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm)300 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的 最大動作温度(℃)90
1箱(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様●コネクタ1ジェンダー:オス●導体ストランドタイプ:スタンダード●終端処理:終端処理済み 長さ(mm)200 外被:グレー シリーズU.FL Series 外径(Φmm)1.13 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的 同軸タイプRF
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります