受動部品 :「数字」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様対応ピン長:3.0mm
ピッチ(mm)0.5
極数32
シリーズDF12
定格電圧(V)50.0、100.0dc、150.0ac
行数2
定格電流(mA)300
材質(コンタクト)リン銅
RoHS指令(10物質対応)対応
特性DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)1.6
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.0mm
ピッチ(mm)0.5
極数36
シリーズDF12
定格電圧(V)50.0、100.0dc、150.0ac
行数2
定格電流(mA)300
材質(コンタクト)リン銅
RoHS指令(10物質対応)対応
特性DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)1.6
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板
ピッチ(mm)0.5
極数20
シリーズDF12
定格電圧(V)50
行数2
定格電流(mA)300
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。