受動部品 :「AWG」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリーズDF1B
最大電流(A)5
適合電線(mm2)(Max)0.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション
シリーズDF1B
最大電流(A)1
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着コンタクト. DF50シリーズ圧着ソケットハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 873-5206 873-5206 を参照 このDF50圧着レセプタクルコンタクトは、金めっきが施され、28 → 30 AWGのワイヤサイズに対応 手動圧着工具については、品番 ; 867-0828 867-0828 を参照
シリーズDF50
表面処理コンタクト:金
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.08
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF50コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、
長さ(mm)16.28
幅(mm)13.3
ピッチ(mm)2.5
極数4
シリーズEnerBee DF63
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品内部電源
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
シリーズDF62
表面処理コンタクト:錫
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105
適合電線サイズ(Max)30AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
シリーズDF62
表面処理コンタクト:金
適合電線(mm2)(Max)0.2
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105
適合電線サイズ(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。
シリーズDF20
最大電流(A)0.9
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF20Aコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
シリーズDF62
表面処理コンタクト:金
適合電線(mm2)(Max)0.3
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
シリーズDF3
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。
シリーズDF13
最大電流(A)2.5
適合電線(mm2)(Max)0.12
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF13コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。
シリーズDF20
表面処理コンタクト:金
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.08
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF20Aコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、
長さ(mm)8.36
幅(mm)13.3
ピッチ(mm)3
極数2
シリーズEnerBee DF63
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品内部電源
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし
長さ(mm)7.8
幅(mm)15.1
ピッチ(mm)1
極数4
シリーズEnerBee DF33C
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品内部電源
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし
長さ(mm)21
幅(mm)15.1
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズEnerBee DF33C
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品内部電源
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(25個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし
長さ(mm)14.4
幅(mm)15.1
ピッチ(mm)4
極数4
シリーズEnerBee DF33C
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品内部電源
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(25個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし
長さ(mm)7.8
幅(mm)15.1
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズEnerBee DF33C
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品内部電源
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(25個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板ヘッダコネクタ. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用ヘッダコネクタは、EnerBee製品で最小のコネクタです。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ヘッダのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるしっかりしたクリック感が明確に
ピッチ(mm)3.3
極数3
シリーズDF33C
定格電圧(V)500→0
定格電流(A)5
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥399
税込¥439
欠品中
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板ヘッダコネクタ. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用ヘッダコネクタは、EnerBee製品で最小のコネクタです。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ヘッダのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるしっかりしたクリック感が明確に
ピッチ(mm)3.3
極数6
シリーズDF33C
定格電圧(V)500→0
定格電流(A)5
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板ヘッダコネクタ. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用ヘッダコネクタは、EnerBee製品で最小のコネクタです。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ヘッダのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるしっかりしたクリック感が明確に
ピッチ(mm)3.3
極数4
シリーズDF33C
定格電圧(V)500→0
定格電流(A)5
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。