商品豆知識
仕様●電源電圧: 12 V dc、24 V dc●光効果: 点滅●発光色: クリア●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: キセノン灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 85mm●本体色: 白●ランプ含む: あり●シリーズ: Flashguard QBS●高さ: 81mm●動作温度 Min: -20℃●Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC クリアレンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが装備されています。低プロファイル設計で、高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、 Terminal Block と 27 mm 深型ベースが含まれ、シールとグロメットが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧: 12 V dc / 24 V dc キセノンライトブランプ 標準モデルの1回で固定オプションを使うと設置が簡単 コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 白色 破壊防止安全ロック機構 動作温度範囲: -20 → 40 ° C認定IP67定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。