絞り込み
ブランド
  • NEUTRIK
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,122)
  • Panasonic(パナソニック)(3,809)
  • VISHAY(2,737)
  • YAGEO(2,009)
  • KEMET(1,216)
  • RS PRO(1,131)
  • BOURNS(970)
  • onsemi(899)
  • ARCOL(OHMITE)(803)
  • WURTH ELEKTRONIK(681)
  • KOA(618)
  • KYOCERA AVX(465)
  • KINGBRIGHT(460)
  • BROADCOM(429)
  • EPCOS(409)
  • MICROCHIP(382)
  • MURATA(村田製作所)(365)
  • HARWIN(348)
  • ABRACON(343)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル パネルマウント NC3MAH 無電解ニッケルの上に金コバルトめっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル パネルマウント NC3MAH 無電解ニッケルの上に金コバルトめっきNEUTRIK
309税込340
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ライトアングル●色: 黒●表面処理:コンタクト: 無電解ニッケルの上に金コバルト●ハウジング材質: ポリアミド●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Aシリーズシャーシコネクタ. 最小サイズのシャーシ取り付けコネクタで、高パッキング密度を実現 スチールラッチロック又は保持スプリング付きプラスチックハウジング 硬質金めっき及び研磨仕上げコンタクト部を採用した、フォークタイプコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik RCAプラグ NYS373-0 オス 金めっき NEUTRIKNeutrik RCAプラグ NYS373-0 オス 金めっきNEUTRIK
419税込461
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●色: 黒●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 真鍮●定格電流: 1A●定格電圧: 50 V●電源用コネクタとしては使用不可です。. RCA / フォノパネルソケットとプラグ. Neutrik Rean RCAフォノコネクタ. 内部絶縁体が色分けされたシャーシフォノソケット 色分けリング付きフォノプラグ プラグは Neutrik 独自の「チャック式」によるケーブルクランプを搭載RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート NAHDMI-W-B NEUTRIKNeutrik HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート NAHDMI-W-BNEUTRIK
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様●オス/メス: メス●極数: 19●サイズ: スタンダード●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●接続方向: ストレート●結線方法: フィードスルー●ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト●色: 黒●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -25℃●BNC HDMIシャーシコネクタNeutrik メス HDMI シャーシコネクタは、 Durable フィードスルーアダプタで、両端に 19 極 HDMI レセプタクルが付いています。高精細デジタルテレビや PC ビデオの伝送に適しています。標準化された D 字型ハウジングを備えており、汎用性と信頼性の高いコネクタソリューションを実現します。このアダプタは、従来のHDMIプラグにもXLRタイプのシャーシにも適しています。特長と利点HDMI 1.4 の両端に 19 極レセプタクル付き HDTV伝送に適合 オプションのスクリーンからシャーシのアース 広く受け入れられている標準的な D 字型ハウジングです 終端方法はフィードスルーです認定IP65等級RoHS指令(10物質対応)対応
NYS373-9 NEUTRIKNYS373-9NEUTRIK
449税込494
1個
当日出荷
NYS373-4 NEUTRIKNYS373-4NEUTRIK
379税込417
1個
翌々日出荷
NL4MP NEUTRIKNL4MPNEUTRIK
679税込747
1個
7日以内出荷
NC3MXX NEUTRIKNC3MXXNEUTRIK
599税込659特価
1個
当日出荷
Neutrik XLRコネクタ SCDF NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ SCDFNEUTRIK
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●etherCONラバーシーリングカバー. このNeutrik製のラバーシーリングカバーは、XLR Dシリーズソケットレセプタクルとの併用向けで、埃や湿気の浸入を防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MD-LX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MD-LX ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
819税込901
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX 銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX 銀めっきNEUTRIK
749税込824
1個
翌々日出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, NE8FAH NEUTRIKNeutrik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, NE8FAHNEUTRIK
939税込1,033
1個
5日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●ポート数: 1●方向: ライトアングル●長さ: 25mm●シリーズ: etherCON●コンタクト材質: 青銅●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●EtherConR RJ 45接続. これらのNeutrik製のEtherCon RJ45コネクタは、ダイキャストシェルに収納されたプラグを備えています。このシェルは、典型的なXLRコネクタと同じ方法で、対応するレセプタクルと連動します。これにより、EtherCon RJ45プラグとソケットは、典型的なRJ45接続では常に達成できない、堅牢で確実なかん合を形成できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. すべての製品がカテゴリ5 (IDCバージョンではCat 5e)に適合し、10 Base-T及び100 BaseTXシステムに対応. 「FDV」バージョンは、Neutrikの統合XLRコネクタと類似した前面フランジを使用. ケーブルのシェルコネクタの最大外径: 6 mm. ケーブル取り付けシェルは、既存の非ブートRJ45リードを遡及的に強化するのに最適です。. 周波数帯域幅: 1 → 100 MHz. 定格電流: 1.5A. 絶縁耐性: 1 kVac. 接触抵抗: ;10 mΩ. 絶縁抵抗: >500 mΩ. 温度範囲: -30 → +80 ℃. 想定される機械的寿命: >1000回. 工具. 適切なシャーシ / パネル穴については、品番 ; 600-105 600-105 及び ; 543-585 543-585 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ロッキングジャック ステレオ NEUTRIKNeutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ロッキングジャック ステレオNEUTRIK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: ロッキングジャック●タイプ: ステレオ●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛アルミニウム銅合金●色: ナチュラル●極数: 3RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント NC3MDL1 ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント NC3MDL1 ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
59,980税込65,978
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DLシリーズXLRシャーシコネクタ. Neutrikのこれらのパネル取り付けXLRコネクタは、パネルの前後どちらにも取り付けられます。 これらのXLRコネクタは、シンプルなねじ止めフレームを備えており、取り付けが簡単で、かん合の信頼性を高くするロッキング機構を特長としています。 別名キャノンジャックとも呼ばれるXLRコネクタは、スタジオやステージでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik RCAプラグ NYS373-2 オス 金めっき NEUTRIKNeutrik RCAプラグ NYS373-2 オス 金めっきNEUTRIK
539税込593
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●色: 黒, 赤●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 真鍮●定格電流: 1A●定格電圧: 50 V●電源用コネクタとしては使用不可です。. RCA / フォノパネルソケットとプラグ. Neutrik Rean RCAフォノコネクタ. 内部絶縁体が色分けされたシャーシフォノソケット 色分けリング付きフォノプラグ プラグは Neutrik 独自の「チャック式」によるケーブルクランプを搭載RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik RCAプラグ NYS373-4 オス 金めっき NEUTRIKNeutrik RCAプラグ NYS373-4 オス 金めっきNEUTRIK
399税込439
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●色: 黒, 黄●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 真鍮●定格電流: 1A●定格電圧: 50 V●電源用コネクタとしては使用不可です。. RCA / フォノパネルソケットとプラグ. Neutrik Rean RCAフォノコネクタ. 内部絶縁体が色分けされたシャーシフォノソケット 色分けリング付きフォノプラグ プラグは Neutrik 独自の「チャック式」によるケーブルクランプを搭載RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-BAG 銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-BAG 銀めっきNEUTRIK
749税込824
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik ダストカバー NEUTRIKNeutrik ダストカバーNEUTRIK
3,898税込4,288
1袋(25個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント NC3FP-1 ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント NC3FP-1 ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
889税込978
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik RCAプラグ NYS373-9 オス 金めっき NEUTRIKNeutrik RCAプラグ NYS373-9 オス 金めっきNEUTRIK
449税込494
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●色: 黒, 白●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 真鍮●定格電流: 1A●定格電圧: 50 V●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. RCA / フォノパネルソケットとプラグ. Neutrik Rean RCAフォノコネクタ. 内部絶縁体が色分けされたシャーシフォノソケット 色分けリング付きフォノプラグ プラグは Neutrik 独自の「チャック式」によるケーブルクランプを搭載RoHS指令(10物質対応)対応
NYS373-2 NEUTRIKNYS373-2NEUTRIK
429税込472特価
1個
当日出荷
NYS373-0 NEUTRIKNYS373-0NEUTRIK
329税込362特価
1個
当日出荷
NE8FAH NEUTRIKNE8FAHNEUTRIK
929税込1,022
1個
翌々日出荷
NC3MXX-BAG NEUTRIKNC3MXX-BAGNEUTRIK
749税込824
1個
翌々日出荷
NC3MD-LX NEUTRIKNC3MD-LXNEUTRIK(1件のレビュー)
809税込890
1個
7日以内出荷
NC3MAH NEUTRIKNC3MAHNEUTRIK
289税込318
1個
翌々日出荷
NC3FP1 NEUTRIKNC3FP1NEUTRIK
889税込978
1個
6日以内出荷
NBNC75BLP7 NEUTRIKNBNC75BLP7NEUTRIK
629税込692
1個
7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品