絞り込み
ブランド
  • RED LION
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,139)
  • Panasonic(パナソニック)(3,812)
  • VISHAY(2,739)
  • YAGEO(2,009)
  • KEMET(1,219)
  • RS PRO(1,130)
  • BOURNS(972)
  • onsemi(899)
  • ARCOL(OHMITE)(804)
  • WURTH ELEKTRONIK(680)
  • KOA(618)
  • KYOCERA AVX(465)
  • KINGBRIGHT(462)
  • BROADCOM(431)
  • EPCOS(408)
  • MICROCHIP(381)
  • MURATA(村田製作所)(365)
  • HARWIN(347)
  • ABRACON(344)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグナルコンディショナ Red Lion ICM40030 RED LIONシグナルコンディショナ Red Lion ICM40030RED LION
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
仕様●モジュールタイプ : インターフェイスコンバータ●入力信号タイプ : RS-232●出力信号タイプ : RS-422, RS-485●電源電圧 : 9 → 32V dc●取り付けタイプ : DINレール取り付け●動作温度範囲 : 0 → +50℃●シリーズ : MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP●動作温度 Min : 0℃●ICM4-インターフェイスコンバータ●RS232 → RS485/RS422. RS232とRS485 / RS422の間での変換に対応 RXD●TXD●電源用の3種類の情報LED DINレールに容易に取り付け可能
Red Lion デジタルパネルメータ LCD 68 x 32.8 mm CUB5シリーズ RED LIONRed Lion デジタルパネルメータ LCD 68 x 32.8 mm CUB5シリーズRED LION
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
仕様●特性測定 : 電流、電圧●ディスプレイのタイプ : LCD●高さ : 32.8mm●幅 : 68mm●奥行き : 43.4mm●動作温度 Min : -35℃●動作温度 Max : +75℃●シリーズ : CUB5●Red Lion Process MeterThe Red Lion process meter a high-quality, compact and affordable instrument designed using the latest technology. Each unit has a red backlight 5 digit LCD with 0.48in (12.2mm) high digits and a DIP switch with a selectable decimal point. The backlight version is user selectable for the desired colour and also has variable display intensity. It can be easily expanded with the addition of option cards. The setpoint output cards are field installable with programmable setpoints. Serial communications capability for RS232 or RS485 can be added with a serial option card. Accessories: Small and compact display. Free scaling.Features and BenefitsThree selectable DC ranges (0V to 10V, 0mAto 20mA, 0mA to 50mA ) Wire connections made via screw clamp type terminals 9VDC to 28VDC powered Automatic offset correction Freely selectable decimal point Free scaling via potentiometer Cut-out height of 32.8mm and width of 68mm and depth of 49.8mmCertificationsNEMA 4X IP65 rated sealed front panel bezel cULus approved CSA certified CE certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
Red Lion カウンタ LCD 20kHz 8 パネル取り付け CUB5R000 RED LIONRed Lion カウンタ LCD 20kHz 8 パネル取り付け CUB5R000RED LION
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧 : 9 → 28 V dc●カウントモード : 秒●ディスプレイのタイプ : LCD●入力方式 : 電圧●接続タイプ : ねじ●リセット方法 : 手動●表示桁数 : 8●実装タイプ : パネル取り付け●出力/インタフェース : リレー●カウント方向 : 双方向●文字の高さ寸法 : 11.7 mm●最大カウント周波数 : 20kHz●表示範囲 : -9999999 → 9999999●動作温度 Max : +75℃●Red Lion デジタルRed Lion CUB5 シリーズデジタルデュアルカウンタ / レートインジケータは、 8 桁の反射型 LCD ディスプレイ小型電子機器です。定格電圧範囲は 9 → 28 V dc です。このディスプレイの輝度は、暗い部屋の用途から明るい場所の用途まで調整できます。この読みやすいディスプレイの高さは 12 mm です。CUB5 モデルは、カウント、電圧、電流、時間、プロセス、レート、温度入力を含むデジタル / アナログ信号の両方に対応します。このカウンタの最大カウント周波数は 20 KHz です。特長と利点重複防止カウント(追加 / 追加及び追加 / サブ) リレー出力 カウント / レートのスケーリングをプログラム可能 赤と緑のディスプレイ色を用意しています 双方向のカウント、アップ / ダウンコントロール リセット可能ディスプレイ パネル切抜き寸法は 68 mm x 33 mm です プラグインねじ Terminal 通信オプションカードには、 RS-232 、 RS-485 、 USB などがあります 動作温度範囲: -35 → 75 ° C用途産業用カウント用途 制御及び監視システム 製造アセンブリライン認定IP65等級 CE認証 EN 61010-1 EN61326-1 産業拠点イミュニティ、エミッション CISPR 11 クラス B IEC NEMA4X UL認定
Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD CUB5VB00 RED LIONRed Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD CUB5VB00RED LION
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ : DC●表示桁数 : 5●ディスプレイのタイプ : LCD●高さ : 33mm●幅 : 68mm●奥行き : 43.4mm●アナログ効果 : 数字のみ●動作温度 Min : -35℃●動作原理 : 電圧計●動作温度 Max : +75℃●CE. CUB5-LCD 、 5 桁、 200 V 、文字高さ 12 mm. 小型でコンパクトなディスプレイ 自由な拡大 / 縮小. アクセサリ:. リレー出力モジュール トランジスタ出力モジュール( RS 品番 ; 653-7738 653-7738 ) RS485 シリアルインターフェイス( RS 品番 ; : 656-5698 : 656-5698 ) RS232 シリアルインターフェイス( RS 品番 ; : 656-5682 : 656-5682 )RoHS指令(10物質対応)対応
Red Lion カウンタ LCD 20kHz 8 パネル取り付け CUB5B000 RED LIONRed Lion カウンタ LCD 20kHz 8 パネル取り付け CUB5B000RED LION
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧 : 9 → 28 V dc●カウントモード : 秒●ディスプレイのタイプ : LCD●入力方式 : 電圧●接続タイプ : ねじ●リセット方法 : 手動●表示桁数 : 8●実装タイプ : パネル取り付け●出力/インタフェース : リレー●カウント方向 : 双方向●文字の高さ寸法 : 11.7 mm●バックライト : あり●最大カウント周波数 : 20kHz●表示範囲 : -9999999 → 9999999●質量 : 100g●Red Lion デジタルRed Lion CUB5 シリーズデジタルデュアルカウンタ / レートインジケータは、 8 桁のバックライト付き LCD ディスプレイミニチュア電子機器です。定格電圧範囲は 9 → 28 V dc です。暗い部屋の用途から明るい場所の用途まで、ディスプレイの輝度を調整できます。この読みやすいディスプレイの高さは 12 mm です。CUB5 モデルは、カウント、電圧、電流、時間、プロセス、レート、温度入力を含むデジタル / アナログ信号の両方に対応します。このカウンタの最大カウント周波数は 20 KHz です。特長と利点重複防止カウント(追加 / 追加及び追加 / サブ) リレー出力 カウント / レートのスケーリングをプログラム可能 赤と緑のディスプレイ色を用意しています 双方向のカウント、アップ / ダウンコントロール リセット可能ディスプレイ パネル切抜き寸法は 68 mm x 33 mm です プラグインねじ Terminal 通信オプションカードには、 RS-232 、 RS-485 、 USB などがあります 動作温度範囲: -35 → 75 ° C用途産業用カウント用途 制御及び監視システム 製造アセンブリライン認定IP65等級
ICM40030 RED LIONICM40030RED LION
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
CUB5R000 RED LIONCUB5R000RED LION(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
CUB5PB00 RED LIONCUB5PB00RED LION
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品