絞り込み
ブランド
  • RF SOLUTIONS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,122)
  • Panasonic(パナソニック)(3,809)
  • VISHAY(2,737)
  • YAGEO(2,009)
  • KEMET(1,216)
  • RS PRO(1,131)
  • BOURNS(970)
  • onsemi(899)
  • ARCOL(OHMITE)(803)
  • WURTH ELEKTRONIK(681)
  • KOA(618)
  • KYOCERA AVX(465)
  • KINGBRIGHT(460)
  • BROADCOM(429)
  • EPCOS(409)
  • MICROCHIP(382)
  • MURATA(村田製作所)(365)
  • HARWIN(348)
  • ABRACON(343)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RF Solutions 同軸ケーブル, U.FL SMA, 100mm, CBA-UFLSMA-1 RF SOLUTIONSRF Solutions 同軸ケーブル, U.FL SMA, 100mm, CBA-UFLSMA-1RF SOLUTIONS
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ2ジェンダー : メス●長さ : 100mm●RF同軸ケーブルアセンブリ. これらの同軸ケーブルは、メインフレーム、通信機器、電子機器の内部配線だけでなく、ICテストシステムのテストヘッドとインターフェースの接続に使用されます。RF Solutionsのこのシリーズの無線周波数ケーブルアセンブリは、特定の用途において非常に信頼性の高い電気接続を提供します。. 同軸ケーブルとは. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルです。銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 特長. 通信に最適な同軸ケーブル タイプ N のねじロックからバヨネット型 SMA まで、幅広いコネクタタイプを用意しているので、多様な使用方法に対応しています。. 主な用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなどの用途. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ANT-24G-S21-SMA RF SOLUTIONSANT-24G-S21-SMARF SOLUTIONS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RF Solutions WiFiアンテナ UFL, WiFi スタビー ANT-24G-S21-P5FL RF SOLUTIONSRF Solutions WiFiアンテナ UFL, WiFi スタビー ANT-24G-S21-P5FLRF SOLUTIONS
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●RFプロトコル : WiFi●周波数範囲 : 2.4 GHz●実装タイプ : 直接●ゲイン : 0dBi●アンテナ指向性 : 無指向性●シリーズ : ANT-24G℃●2.4 GHzミニチュアピグテールアンテナ. 1/4波モノポールアンテナ 長さ21 mm 50 mmピグテール → IPEX (UFL) 頑丈で柔軟性の高いプラスチック仕上げ VSWR: 2.0以下 無指向性設計 インピーダンス: 50 Ω 公称ゲイン: ゼロdBi 無指向性設計RoHS指令(10物質対応)対応
RF Solutions アンテナ 2G (GSM/GPRS), ISM Band 壁面 / ポール 八木 23dBi RF SOLUTIONSRF Solutions アンテナ 2G (GSM/GPRS), ISM Band 壁面 / ポール 八木 23dBiRF SOLUTIONS
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
仕様●RFプロトコル : 2G (GSM/GPRS), ISM Band●周波数範囲 : 868 MHz●アンテナ実装タイプ : 壁面 / ポール●ゲイン : 23dBi●リード長さ : 5m●アンテナ内部構造 : 八木●GSM / 868 MHz YAGIアンテナ+23 dBmゲイン. 周波数範囲 860 MHz → 960 MHz 1770 MHz → 1880 MHz +23 dBiゲイン VSWR: ;2:1 垂直極性化 50 Ω入力インピーダンス エレメント数: 18 5.18 m、RG58 → SMA (M) アルミ及びABS Uボルト固定 動作温度: -35 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RF Solutions ANT-STUBR-433SM RFIDアンテナ 直接 スタビー 0dBi ISM Band, UHF RFID RF SOLUTIONSRF Solutions ANT-STUBR-433SM RFIDアンテナ 直接 スタビー 0dBi ISM Band, UHF RFIDRF SOLUTIONS
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●RFプロトコル : ISM Band, UHF RFID●周波数範囲 : 433 MHz●アンテナ実装タイプ : 直接●ゲイン : 0dBi●433 MHzミニチュアスタビーアンテナSMA. 1/4波モノポールアンテナ 無指向性 VSWR ;2.0 SMAオスコネクタ 50 Ω入力インピーダンス ゼロdBiゲイン ABS / ゴムハウジング 動作温度: -40~70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RF Solutions アンテナ 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS) 角型 無指向性 2dBi PCB4242 RF SOLUTIONSRF Solutions アンテナ 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS) 角型 無指向性 2dBi PCB4242RF SOLUTIONS
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●RFプロトコル : 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)●アンテナ物理形状 : 角型●コネクタ タイプ : UFL●ゲイン : 2dBi●アンテナ指向性 : 無指向性m●シリーズ : PCB4242●GSMペンタバンドPCBアンテナ42×42 mm. 周波数範囲: 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz 無指向性1/2波 小型、42×42×1 mm VSWR ;3.0 RG178同軸50 Ω入力インピーダンス 2-3dBiゲイン(公称) 垂直極性化 許可放射出力1 W iPex / UFLコネクタ 動作温度: -40 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RF Solutions WiFiアンテナ SMA, WiFi スタビー ANT-24G-S21-SMA RF SOLUTIONSRF Solutions WiFiアンテナ SMA, WiFi スタビー ANT-24G-S21-SMARF SOLUTIONS
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●内部/外部 : External●周波数範囲 : 2.4 GHz●コネクタ タイプ : SMA●ゲイン : 0dBi●コネクタジェンダー : オス●アンテナ内部構造 : モノポール●寸法 : 7.90 (Dia.) x 28.50mm●高さ : 28.50mm●動作温度 Max : +60℃●RFソリューション2.4 GHzアンテナ、ANT-24Gシリーズ. 低消費電力の長距離テレメトリシステム向けに設計された高品質のアンテナ. 無指向性、頑丈な高ゲインアンテナ IEEE 802.11b/gワイヤレスLAN (Wi-Fi)に準拠 90 °調整可能なSMAコネクタオプションRoHS指令(10物質対応)対応
ZETA-433 RF SOLUTIONSZETA-433RF SOLUTIONS
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ANT-STUBR-433SM RF SOLUTIONSANT-STUBR-433SMRF SOLUTIONS
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ANT-PCB4242-FL RF SOLUTIONSANT-PCB4242-FLRF SOLUTIONS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ANT-24G-S21-P5FL RF SOLUTIONSANT-24G-S21-P5FLRF SOLUTIONS
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品