受動部品 :「小型整流器」の検索結果
仕様UL、E-326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型で簡単に取り付け可能
長さ(mm)4.9
高さ(mm)2.7
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプ表面実装
ピーク逆繰返し電圧(V)1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35
ピーク逆電流(μA)100
ピーク順方向電圧(V)1
ピーク平均順方向電流(mA)800
1箱(20個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型パッケージ 自動位置決めに最適
長さ(mm)4.9
幅(mm)4
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプ表面実装
ピーク逆繰返し電圧(V)400
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30
ピーク逆電流(μA)100
ピーク順方向電圧(V)1
ピーク平均順方向電流(mA)800
1箱(100個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様UL、E-326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型で簡単に取り付け可能
長さ(mm)4.9
高さ(mm)2.7
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプ表面実装
ピーク逆繰返し電圧(V)800
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35
ピーク逆電流(μA)100
ピーク順方向電圧(V)1
ピーク平均順方向電流(mA)800
1箱(20個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
受動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。