絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,634)
  • Panasonic(パナソニック)(3,812)
  • VISHAY(2,862)
  • YAGEO(2,024)
  • KEMET(1,288)
  • RS PRO(1,232)
  • BOURNS(991)
  • onsemi(948)
  • ARCOL(OHMITE)(800)
  • WURTH ELEKTRONIK(683)
  • KOA(591)
  • KYOCERA AVX(515)
  • KINGBRIGHT(454)
  • BROADCOM(449)
  • EPCOS(424)
  • MICROCHIP(400)
  • MURATA(村田製作所)(386)
  • HARWIN(363)
  • ABRACON(348)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique SensorsZCP21 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCP21TELEMECANIQUE SENSORS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●幅 : 31mm●特長 / 利点固定ボディ 小型設計 スクリュークランプ端子
Telemecanique SensorsZCKJ1H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ1H29TELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ : スナップ●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Max : +70℃●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは●ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67使用温度範囲 = -25 → +80 ° C (静的)mm配線済みコネクタXZ - エルボメス - M8 - 4ピン - ケーブルPVC 2 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE05 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE05 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
Telemecanique SensorsZCMD21 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD21TELEMECANIQUE SENSORS
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : ZCMD●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 50mm●深さ : 16mm●機械的寿命 : 5000000Cycles●特長 / 利点ZCEシリーズアクチュエータヘッドに対応 1NC / 1NOコンタクト スナップ式
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZCPVシリーズ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZCPVシリーズTELEMECANIQUE SENSORS
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M8RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:5 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:5TELEMECANIQUE SENSORS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 5コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67AWGサイズ = 23 AWGmm配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5TELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
仕様芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電圧 = 60 V AC, 75 V DC保護等級 = IP65、IP67、IP69K外径 = 5.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3TELEMECANIQUE SENSORS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67外径 = 4.6mm配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZCPVシリーズ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZCPVシリーズTELEMECANIQUE SENSORS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、 5 ピンのストレートメス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG 、 20 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG 、 20 AWG, コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP65、IP67、IP69K使用温度範囲 = -5 → +80 ° C (屈曲)、 -40 → +80 ° C (静的)mmOsisonic アクセサリ Telemecanique Osisonic 超音波センサ用のアクセサリです OsiSense Osisense 超音波センサは、金属、プラスチック、液体、及び任意の色を含むあらゆる素材を検出できるさまざまな用途に最適です。主な用途は次のとおりです。 食品及び飲料加工 液体に触れずに液面を検出できます 粉体の検出 ガラスボトルの検出 パッキング コンベアを通過する物体の検出RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3TELEMECANIQUE SENSORS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 3シース材質 = PURmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端シールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -5 → +90 ° C (屈曲)、 -35 → +90 ° C (静的mm配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ - 20 UNF - 3 ピン - ケーブル PUR 10 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5TELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。
仕様芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1コンタクト数 = 5コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP65、IP67、IP69K外径 = 5.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3TELEMECANIQUE SENSORS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3TELEMECANIQUE SENSORS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
仕様芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP65、IP67、IP69KAWGサイズ = 22 AWGmmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。
仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors アクチュエータ アクチュエータ XCSZ02 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors アクチュエータ アクチュエータ XCSZ02TELEMECANIQUE SENSORS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors アクチュエータTelemecanique インターロックスイッチは、 3 つの正方向オープニングコンタクトを標準装備しています。プロセスの開始前に、ドア、 Gates 、及び guards が閉じていることを確認することで、人員を保護するように設計されています。スイッチから作動キーを取り外し、ガード又はゲートが開いているときに安全回路に停止信号を送信することで、潜在的な事故を最小限に抑えます。インストールと設定は簡単です。XCS 安全インターロックは、金属製又はプラスチック製のボディを備えており、各種の作動キーとともに使用することで、国内規格と国際規格の両方に準拠するさまざまな安全用途に適合します。 注: アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照特長と利点過酷な環境での使用に適した金属製エンクロージャです 狭い場所に取り付けるためのエンクロージャスタイルは小さくなっています ロック装置は、危険があるときに人体を機械から守ります キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属 DIN 型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力用途食品及び飲料産業 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 ファクトリオートメーション業界 XCSA 安全スイッチ XCSB 安全スイッチ XCSE 安全スイッチ認定EN1088 準拠 EN60204 IP67定格
仕様種類 = アクチュエータ併用可能製品 = XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
Telemecanique Sensors アドレス構成バッジ タイプ:Address Config Badge 無線識別システム XGSZCNF01 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors アドレス構成バッジ タイプ:Address Config Badge 無線識別システム XGSZCNF01TELEMECANIQUE SENSORS
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様アクセサリタイプ = Address Config Badge使用用途 = 無線識別システム
Telemecanique Sensors センサ反射板 タイプ:反射 XUシリーズ XUZC50 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors センサ反射板 タイプ:反射 XUシリーズ XUZC50TELEMECANIQUE SENSORS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ : 反射●使用用途 : XUシリーズ●応用例 : 近接を閉じます●材質 : プラスチック●アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, OsiSense XMシリーズ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, OsiSense XMシリーズTELEMECANIQUE SENSORS
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 2.5 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 12→ 48 V dc●長さ : 51mm●最大DC電圧 : 58V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 2.5kHz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
Telemecanique SensorsZCP21M12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCP21M12TELEMECANIQUE SENSORS
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : M12●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE01 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE01 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC●レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは●金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で●動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67●スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき●これらのスイッチでは●電気的な接続動作時に●通常●40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 50Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 50HzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●本体形状 ブロック形●検出範囲 15 mm●接続方式 1/2 インチ NPT グランド●IP保護等級 IP65, IP67, IP69K●長さ 40mm●幅 40mm●奥行き 117mm●最大AC電圧 264V●実装タイプ 埋込型●出力開閉電流 1.5 mA●遮蔽 シールドなしHz●動作温度 Min -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY41 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY41 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●種類 : Lever●併用可能製品 : XC Series●シリーズ : OsiSense XC●VDE0660-200●UL508 IEC94-7-1●NFC63146. リミットスイッチ●XCK Mシリーズ●単品コンポーネント. 金属製リミットスイッチ●Classic XCK Mシリーズ● 単品コンポーネント この装置の完成品は●コンタクトボディシェル●ヘッド● 及びレバーで構成されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE06 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE06 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様●種類 : Head●併用可能製品 : XC Series●シリーズ : OsiSense XC●レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは●金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で●動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67●スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき●これらのスイッチでは●電気的な接続動作時に●通常●40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE67 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE67 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 16 mm 埋込型 300Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 16 mm 埋込型 300HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 16 mm●接続方式 : PG 13.5 グランド●IP保護等級 : IP65, IP67, IP69K●長さ : 40mm●幅 : 40mm●奥行き : 117mm●最大DC電圧 : 48V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 300Hz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 50Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 50HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : ディスクリート●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : PG 13.5 グランド●IP保護等級 : IP65/IP67/IP69K●長さ : 40mm●応答周波数 : 50 Hzmm●奥行き : 117mm●最大DC電圧 : 240V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA ● 300 mA●最大スイッチング周波数 : 50Hz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ2H7 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ2H7TELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : 2NO / 2NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 73mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅TELEMECANIQUE SENSORS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : アナログ●検出範囲 : 25 mm●接続方式 : 4ピンM12コネクタ●電源電圧 : 15 → 36 V dc●長さ : 40mm●幅 : 40mm●奥行き : 131mm●最大DC電圧 : 24 V, 36V●実装タイプ : 非点滅●出力開閉電流 : 4 mA●材質 : PPS℃●動作温度 Min : -25℃●誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE02 ZCE TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE02 ZCETELEMECANIQUE SENSORS
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : ZCE
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKD05 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKD05 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
仕様●種類 : Head●併用可能製品 : XC Series●シリーズ : OsiSense XC●VDE0660-200●UL508 IEC94-7-1●NFC63146. リミットスイッチ●XCK Mシリーズ●単品コンポーネント. 金属製リミットスイッチ●Classic XCK Mシリーズ● 単品コンポーネント この装置の完成品は●コンタクトボディシェル●ヘッド● 及びレバーで構成されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCMD21C12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD21C12TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●IP67●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : M12●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 59mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCMC21L5 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMC21L5TELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : OsiSense XC●Osiswitchコンパクト. コネクタのグランドとミニチュアプラグ。

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら